DÉGRAISSANT POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 dégraissant pour plastique pour professionnels.
Filter
Dégraissant en spray multi-usages pour industrie alimentaire - NSF K1

Dégraissant en spray multi-usages pour industrie alimentaire - NSF K1


Dégraissant multiusages idéal pour industries alimentaires Polyvalent Elimine tous types de salissures Compatible avec la plupart des métaux et des plastiques et élastomères Dégraissant à vitesse d'évaporation rapide et adaptée Permet une pénétration à coeur des organes et une dissolution complète des saletés Sans silicone, sans cétone, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène Pour enlever les grosses salissures : agiter avant utilisation et pulvériser à une distance de 20 cm sur la surface et frotter soigneusement avec un chiffon doux.Utiliser une brosse si besoin Produit autorisé en milieu alimentaire mais interdit au contact accidentel avec les aliments Ne pas vaporiser sur une surface chaude, ni en plein soleil.Ne convient pas pour le nettoyage intérieur des fours Effectuer un test de compatibilité avec les matériaux sensibles aux solvants organiques tels que thermoplastiques ou thermodurs Stocker dans un endroit frais et sec.Ne pas exposer à une température supérieure à + 50 °C NSF K1 N°130.924 (Nonfood Compounds Registration) Idéal pour les opérations de maintenance dans les industries alimentaires Convient pour le dégraissage en mécanique et en plasturgie Convient pour le nettoyage des encres en arts graphiques et sérigraphie, des excédents de colle et de résine et pour la dépollution de matériels électriques consignés Convient également pour la préparation de surface avant collage ou avant peinture Dégraissant multiusages
Voir la gamme

Le dégraissant pour plastique est un produit essentiel pour le nettoyage et l'entretien des surfaces en plastique. Sa formulation spécifique permet d'éliminer efficacement les résidus graisseux, les salissures et les traces diverses sans endommager le matériau. Le dégraissant pour plastique trouve son utilité dans divers domaines tels que l'industrie automobile pour le nettoyage des composants intérieurs et extérieurs des véhicules, l'électronique pour la maintenance des boîtiers et autres composants plastiques, ainsi que dans le secteur de la restauration pour assurer la propreté des équipements en plastique. Ce produit est également apprécié dans le domaine médical pour la désinfection et le nettoyage des équipements. Le dégraissant pour plastique est indispensable pour maintenir la propreté et prolonger la durée de vie des objets en plastique dans plusieurs environnements professionnels.