TARAUD PAS À DROITE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 68 taraud pas à droite pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M6, M4, M5,..., de longueurs multiples : 80 mm, 90 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud pas à droite est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, conçu pour créer des filetages internes précis dans divers matériaux. Sa conception permet une application facile et efficace, assurant une coupe nette et un filetage uniforme, essentiel pour l'assemblage de pièces mécaniques et la réparation d'équipements. Le taraud pas à droite est particulièrement adapté pour les opérations de taraudage manuel ou sur machine là où le sens de rotation standard (horaire) est requis, offrant ainsi une compatibilité étendue avec la majorité des systèmes de visserie existants. Grâce à sa robustesse et sa précision, cet outil trouve son utilité dans une variété d'industries, allant de l'automobile à l'aéronautique, en passant par la construction et la métallurgie, faisant de lui un composant incontournable dans l'outillage professionnel.