VIS AUTOTARAUDEUSE POUR PLASTIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 vis autotaraudeuse pour plastique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, Z... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête plate à bride, Tête fraisée et dans différents types/formes de filetage : /Filetage de vis en plastique.
Filter
Vis autotaraudeuses pour plastique : vissez efficacement dans les matériaux synthétiques pour des assemblages durables
Les vis autotaraudeuses pour plastique sont des éléments de fixation conçus pour créer leur propre filetage dans les matériaux plastiques. Elles permettent ainsi d'assembler des pièces en plastique entre elles ou avec d'autres matériaux, sans avoir besoin de pré-percer ou de tarauder le support. Würth propose une gamme complète de vis autotaraudeuses pour plastique adaptées aux besoins des professionnels.Parmi les produits disponibles, on trouve :
- Les vis à tête fraisée, qui offrent une finition soignée et discrète. Elles sont idéales pour les applications où l'esthétique est importante, comme la fixation de panneaux décoratifs ou de plaques signalétiques.
- Les vis à tête cylindrique, qui assurent une bonne résistance à l'arrachement et à la torsion. Elles sont recommandées pour les applications où la solidité est primordiale, comme la fixation de charnières ou de poignées.
- Les vis à tête bombée, qui présentent un profil arrondi et lisse. Elles sont adaptées pour les applications où le confort est recherché, comme la fixation de poignées ergonomiques ou de boutons.
- Les vis à tête hexagonale, qui permettent un serrage facile et rapide avec une clé. Elles sont utilisées pour les applications où la rapidité est essentielle, comme la fixation de capots ou de carénages.
Les vis autotaraudeuses pour plastique de Würth sont disponibles en différentes dimensions, matières et revêtements, selon les caractéristiques du support et les conditions d'utilisation. Elles peuvent être utilisées pour fixer des plastiques durs ou souples, comme le PVC, le polypropylène, le polycarbonate ou le nylon. Elles résistent à la corrosion, aux chocs thermiques et aux vibrations. Elles sont conformes aux normes de qualité et de sécurité en vigueur.
Les caractéristiques courantes des vis autotaraudeuses pour plastique
- Vis autotaraudeuses pour plastique : conçues pour créer leur propre filetage directement dans les matériaux plastiques sans pré-taraudage. Parfaites pour montage rapide, fiable et démontable.
- Types de têtes :
- Tête fraisée : finition affleurante et discrète, recommandée pour fixations esthétiques ou plaques plates.
- Tête cylindrique bombée/plate à bride : haute résistance à l’arrachement, idéale fixations solides (charnière, poignée, panneau structurel).
- Tête bombée arrondie : profil doux, adaptée aux poignées ergonomiques, commandes, faces de confort tactile.
- Tête hexagonale et tête Pozidriv/Torx : serrage aisé et rapide, bon maintien pour l’assemblage sur chaîne ou démontage récurrent.
- Empreintes : cruciforme Pozidriv (PZ), Torx (TX), hexalobulaire, AW : choix selon l’outil et la maîtrise du couple de serrage.
- Matières : acier zingué (résistance à la corrosion), acier brut, inox A2 (usage en milieux humides et extérieurs), traitées zinc-nickel pour une finition noire ou haute résistance à l’oxydation.
- Normes : spécifiques WN (W1412, W1413, W1451, W1452...) et conformités légales pour la tenue mécanique, sécurité et durabilité.
- Dimensions : large gamme de diamètres et longueurs pour s’adapter aux épaisseurs/plastiques courants (PVC, PP, polycarbonate, ABS, nylon…)
- Applications : fixation de carénages, panneaux, boîtiers électriques, platines de signalétique, boutons, poignées, éléments décoratifs, charnières, accessoires divers.
- Avantages : vissage direct (pas de taraudage ni perçage préalable selon plastique), fixation fiable et démontable, résistance aux vibrations et aux chocs, tenue mécanique maîtrisée.