CAVALIER POUR PLACO
Cavaliers pour placo : suspendez vos ossatures de plafond F45 et F47 avec une tige filetée M6
Les cavaliers pour placo sont des petites pièces métalliques qui relient une tige filetée à la fourrure, le profilé en acier qui porte les plaques de plâtre d'un plafond suspendu. Grâce à leur filetage M6, ils permettent de régler la hauteur de l'ossature au moyen d'un écrou, avant la fixation des plaques. Dans la gamme Würth, deux modèles en acier zingué sont compatibles avec les fourrures de type F45 et F47 : un cavalier pivot de 50 mm et un cavalier droit de 48 mm. Plaquistes, installateurs de plafonds et artisans de l'aménagement intérieur les utilisent pour monter des plafonds plans, solides et réglés au millimètre, aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le plafond en plaques de plâtre est un système en trois étages : le support, les suspentes ou les tiges filetées, puis l'ossature de fourrures qui reçoit les plaques. Chaque étage doit être parfaitement de niveau pour que le plafond fini soit plat. Le réglage se fait au niveau du cavalier : en tournant l'écrou sur la tige M6, le plaquiste monte ou descend la fourrure d'un ou deux millimètres. Les deux formes de cavalier répondent à des priorités différentes : le cavalier pivot, qu'on engage sans effort dans la fourrure avant de le tourner pour le verrouiller, est le plus rapide à poser, tandis que le cavalier droit, plus compact et renforcé par des nervures, offre une tenue plus ferme. Un poids de 14 g seulement pour le cavalier droit suffit à supporter l'ossature, ce qui montre l'intérêt d'une bonne conception plutôt que d'une pièce massive.
Les points forts de ce type de produits
- Modèle polyvalent adapté aux fourrures F45 et F47, sans multiplier les références sur chantier
- Cavalier pivot qui entre sans effort dans la fourrure pour un gain de temps à la pose
- Cavalier droit compact et renforcé par des nervures, avec une tenue plus ferme que les modèles pivotants
- Réglage de hauteur précis grâce au filetage M6 et à une simple tige filetée
- Acier zingué protégé contre la corrosion pour une utilisation en intérieur
- Pièces légères, de 14 à 30 g, faciles à transporter et à manipuler en hauteur
- Pièces légères et peu encombrantes, faciles à emporter en grande quantité
- Pose possible sans outil spécifique, ce qui réduit le temps de montage par point de suspension
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Fourrures compatibles : F45 et F47
- Filetage : M6, pour tige filetée de 6 mm
- Longueur : 50 mm pour le cavalier pivot, 48 mm pour le cavalier droit
- Poids : 30 g pour le cavalier pivot, 14 g pour le cavalier droit
- Matière : acier
- Finition : zinguée
- Formes : pivotante ou droite
- Application : suspension d'ossatures de plafonds en plaques de plâtre
- Réglage de hauteur par écrou sur la tige M6, au millimètre près
- Verrouillage dans le profilé : par rotation pour le cavalier pivot, par engagement pour le cavalier droit
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Plafonds en plaques de plâtre sous dalle béton, sous plancher ou sous charpente
- Faux plafonds de bureaux, de commerces et de logements en neuf comme en rénovation
- Plafonds techniques nécessitant un plenum pour passer gaines et câbles
- Soffites, caissons et retombées en plaques de plâtre
- Chantiers demandant un réglage fin du niveau du plafond
- Chantiers de bureaux et de commerces où les plafonds sont posés sur de grandes surfaces
- Remplacement ou ajout de points de suspension lors d'une rénovation de plafond
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la compatibilité du cavalier avec le type de fourrure utilisé, F45 ou F47
- Utiliser le cavalier pivot pour gagner du temps, et le cavalier droit pour une tenue plus ferme
- Fixer la tige filetée M6 de façon sûre au support avant d'engager le cavalier dans la fourrure
- Régler le niveau avec l'écrou avant de visser les plaques de plâtre
- Respecter l'entraxe de suspension et la charge admissible préconisés pour le système
- Contrôler visuellement que le cavalier est bien verrouillé dans le profilé
- Prévoir un cavalier par point de suspension et ne pas mélanger les types sur une même ossature
- Stocker les cavaliers au sec pour préserver le zingage avant la pose
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cavalier | Fourrures compatibles | Filetage | Longueur | Poids | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspente/cavalier pivot | F45 et F47 | M6 | 50 mm | 30 g | Pose rapide, entre sans effort dans la fourrure |
| Cavalier droit | F45 et F47 | M6 | 48 mm | 14 g | Compact, renforcé par des nervures, tenue plus ferme |