CAMÉRA D'INSPECTION POUR CANALISATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 Caméra d'inspection pour canalisation pour professionnels.
Filter


Caméra d'inspection pour canalisation : inspectez efficacement les réseaux souterrains et détectez les anomalies

Une caméra d'inspection pour canalisation est un outil utilisé par les professionnels pour examiner l'intérieur des conduits souterrains. Elle est équipée d'une caméra haute résolution montée sur un câble flexible, permettant une visualisation en temps réel des conditions internes des tuyaux. Utilisée pour détecter des obstructions, des fuites ou des dommages structurels, elle facilite le diagnostic précis et l'entretien préventif des systèmes de canalisation. Les images capturées aident à planifier les réparations nécessaires, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité des infrastructures souterraines.


Les points forts des caméras d'inspection pour canalisation

Les caméras d'inspection pour canalisation Würth sont conçues pour offrir une visibilité optimale dans les environnements difficiles. Elles permettent une inspection rapide et précise des canalisations, réduisant ainsi le temps d'intervention et les coûts associés. Leur robustesse et leur fiabilité garantissent une performance constante même dans des conditions extrêmes.


Les caractéristiques importantes des caméras d'inspection pour canalisation

Ces caméras sont disponibles en différentes tailles, avec des diamètres de tête de caméra allant de 25 mm à 50 mm, adaptées à divers diamètres de canalisations. Fabriquées en acier inoxydable, elles résistent à la corrosion et aux chocs. Les câbles d'une longueur allant jusqu'à 60 mètres permettent une grande portée d'inspection. Les caméras sont équipées de LED haute intensité pour une visibilité accrue et respectent les normes IP68 pour une étanchéité totale.


  • Les caméras d'inspection pour canalisation Würth sont des outils professionnels conçus pour l'examen visuel dans des endroits difficiles d'accès sans travaux destructifs.
  • Deux modèles disponibles : un endoscope vidéo PRO Dual avec double caméra et un modèle BASIC avec sonde semi-rigide.
  • Le modèle PRO Dual possède deux caméras de 4,9 mm offrant une vue frontale et latérale à 90°, avec un écran couleur TFT pour observation en temps réel.
  • Il permet l'enregistrement direct sur carte SD en formats JPG ou vidéo NTSC/PAL, dispose de mini LED réglables pour un éclairage optimal, et d'objectifs protégés par verre saphir anti-rayure.
  • Le modèle BASIC est un système portatif avec sonde semi-rigide 5,5 mm x 1 m, équipé de 4 mini LED modulables, écran couleur 2,4" TFT LCD QVGA, et offre diverses fonctionnalités pratiques comme zoom numérique et imagerie miroir.
  • Les deux modèles offrent des connexions via jack AV, câble USB optionnel, et sont adaptés à des secteurs variés : automobile, plomberie, construction, industrie, aviation, police et douanes.
  • Spécifications techniques du BASIC : angles de vue (horizontal 46°, vertical 34°, diagonal 56°), profondeur de champ de 1 à 6 cm, poids 1704 g, étanchéité IP 67 selon modèle.


Tableau comparatif des caméras d'inspection pour canalisation Würth

Modèle Type de caméra Diamètre sonde Angle de vue Éclairage Écran Enregistrement Connexions Applications
Endoscope vidéo PRO Dual Double caméra (vue frontale + latérale 90°) 4,9 mm Non spécifié 2 mini LED réglables Couleur TFT Carte SD (JPG, vidéo NTSC/PAL) USB optionnel, jack AV Automobile, plomberie, industrie, aviation, police, douanes
Endoscope vidéo BASIC Caméra avec sonde semi-rigide 5,5 mm Horizontal 46°; Vertical 34°; Diagonal 56° 4 mini LED modulables 2,4" TFT LCD QVGA Non précisé Jack AV, câble connexion directe Inspection rapide dans zones inaccessibles

Les domaines d'applications courants des caméras d'inspection pour canalisation

Ces caméras sont couramment utilisées dans les secteurs de la plomberie, de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour l'inspection des réseaux d'égouts, des conduites d'eau et des systèmes de ventilation. Elles permettent de détecter les obstructions, les fissures et les défauts structurels dans les canalisations, facilitant ainsi la planification des réparations.


Les conseils d'utilisation des caméras d'inspection pour canalisation

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de vérifier l'état du câble et de la tête de caméra avant chaque inspection. Assurez-vous que la caméra est propre et que les LED fonctionnent correctement. Lors de l'insertion dans la canalisation, avancez lentement pour éviter les dommages. Après utilisation, nettoyez soigneusement la caméra et le câble pour prolonger leur durée de vie.