EXTRACTEUR DE VIS TORX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 extracteur de vis Torx pour professionnels.

Filter



Extracteurs de vis TX et six pans creux : dévissez les vis abîmées sans perçage ni soudure

Les extracteurs de vis sont des outils qui permettent de retirer une vis ou un écrou dont l'empreinte est arrondie, abîmée ou rouillée. Ils se glissent dans l'empreinte, qu'elle soit à six pans creux ou de type TX (souvent appelée Torx), et mordent la matière grâce à un profil spiralé conique pour entraîner la vis dans le sens du dévissage. Dans la gamme Würth, ils sont proposés en coffrets de 7, 10 ou 15 pièces et en pièces à l'unité, avec entraînement 3/8 ou 1/2 pouce ou six pans de 13 mm. Mécaniciens, carrossiers et techniciens de maintenance les utilisent pour éviter le perçage et la soudure.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une vis « foirée » est l'une des pannes les plus courantes de l'atelier : l'empreinte s'est arrondie sous l'effet d'un mauvais outil, d'un couple excessif ou de la corrosion, et l'embout ne tient plus. Pendant longtemps, les mécaniciens n'avaient que trois solutions : percer la vis, la meuler ou la souder à une pièce plus facile à saisir. L'extracteur à profil spiralé conique a changé cette logique en proposant un outil qui s'enfonce dans l'empreinte, s'y coince et tourne en sens inverse. Plus l'effort est élevé, plus la spirale s'enfonce dans la matière, ce qui assure l'adhérence. Un collier limite l'effet d'expansion et évite d'élargir ou de fendre le trou de vis. Cette conception a permis d'extraire des vis et des écrous aussi bien en carrosserie qu'en mécanique lourde.


Les points forts de ce type de produits

  • Profil spiralé conique qui s'enfonce dans l'empreinte et accroche la vis dès que l'on tourne dans le sens du dévissage
  • Extraction sans perçage ni soudure, pour gagner un temps considérable en atelier comme sur le terrain
  • Collier de limitation qui limite l'effet d'élargissement et protège le taraudage
  • Versions courtes pour zones peu accessibles et versions longues pour vis très encastrées
  • Compatibilité avec une clé à chocs sur certains kits, grâce à des douilles dotées de méplats
  • Fournis en coffrets avec alvéoles en mousse ou boîte métal pour un rangement rapide
  • Utilisables sur vis TX, vis à six pans creux et écrous à six pans arrondis

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Nombre de pièces des coffrets : 7, 10 ou 15 pièces selon le kit
  • Diamètres des extracteurs à l'unité : de 3 à 10 mm en entraînement 3/8 pouce (longueur de 60 mm) et de 4 à 12 mm et plus en version hexagonale courte (longueur de 28 mm)
  • Entraînements : carré 3/8 pouce jusqu'à 10 mm, carré 1/2 pouce pour 12 et 14 mm, six pans de 13 mm pour douilles
  • Profil : spiralé conique, usiné avec précision
  • Types d'empreintes visées : TX, six pans creux (hexagonale mâle) et six pans extérieurs arrondis
  • Conditionnement : boîte métallique avec mousse haute qualité à effet de serrage ou coffret plastique
  • Compatibilité avec clés à cliquet, clés dynamométriques et clés à chocs selon les kits
  • Application intérieure (dans l'empreinte) ou extérieure (autour de la tête hexagonale)

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique automobile et poids lourds : vis de carter, de disque, d'étrier ou de couvercle abîmées
  • Carrosserie : vis encastrées dans des supports ou des platines
  • Maintenance industrielle : retrait de vis rouillées ou oxydées sur des équipements
  • Atelier de réparation : remise en état de pièces sans détériorer le taraudage
  • Intervention sur des éléments de moteur ou de transmission difficiles d'accès

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer l'empreinte et dégager la rouille ou la saleté avant d'introduire l'extracteur
  • Choisir un diamètre légèrement inférieur à celui de l'empreinte pour que le profil spiralé puisse mordre
  • Enfoncer l'extracteur bien droit, éventuellement avec quelques coups légers de marteau, puis tourner dans le sens du dévissage
  • Appliquer un dégrippant et patienter avant l'extraction en cas de vis oxydée
  • Utiliser un cliquet ou une clé à chocs selon le coffret, en augmentant progressivement l'effort
  • Choisir la version longue pour les vis encastrées et la version courte pour les zones étroites
  • Remplacer l'extracteur en cas d'usure ou de déformation, et porter des lunettes de protection

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'extracteurNombre de piècesEntraînementLongueurDomaine d'application
Coffret d'extracteurs de vis 6 pans creux et vis TX - 10 pcs 10 pièces Six pans de 13 mm pour douilles Conception courte Zones difficilement accessibles
Kit extracteur avec douilles spiralées 3/8-1/2 pour vis TX et 6 pans creux 15 pièces 3/8 et 1/2 pouce, compatible clé à chocs Douilles Vis TX, six pans creux, écrous foirés
Coffret d'extracteurs de vis 6 pans creux et vis TX - 7 pcs 7 pièces Carré 3/8 pouce jusqu'à 10 mm, 1/2 pouce pour 12 et 14 mm Conception longue Vis très encastrées
Extracteur interne 3/8 pouce long pour vis À l'unité, de 3 à 10 mm et plus Carré 3/8 pouce 60 mm Vis TX et six pans mâles encastrées
Extracteur interne hexagonal court pour vis À l'unité, de 4 à 12 mm et plus Hexagonal 28 mm Vis foirées en zone étroite