VIS TÊTE CYLINDRIQUE DIN 921
DIN 921 – Vis à tête cylindrique large fendue
La norme DIN 921 concerne des vis à tête cylindrique de grand diamètre munies d’une empreinte fendue. La tête élargie fournit une surface d’appui supérieure à celle d’une tête cylindrique standard, tandis que la fente permet le serrage au tournevis plat. La norme définit des caractéristiques dimensionnelles qui distinguent ce type de vis et facilitent son choix pour les assemblages où cette tête est spécifiée.
Choix de la vis : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, le diamètre et la hauteur de tête ainsi que la largeur de la fente. Le matériau, la classe de résistance et le revêtement doivent être contrôlés sur la référence complète. La tête large doit disposer d’un dégagement suffisant et porter sur une surface adaptée.
Conseils de montage : choisissez une lame de tournevis ajustée à la fente et maintenez l’outil dans l’axe pour limiter le ripage. Un serrage excessif ou une lame inadéquate peut endommager l’empreinte. Avant substitution, comparez la forme de tête et les dimensions avec celles exigées par le plan ou le produit d’origine.