GOUJON D'ANCRAGE M24
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 goujon d'ancrage M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 115 mm,..., avec différents types de rondelles… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M24 est conçu pour offrir une fixation solide et durable dans diverses applications structurelles. Ce produit se distingue par sa capacité à supporter des charges lourdes, ce qui le rend idéal pour l'ancrage de machines, la fixation de structures dans le béton, et d'autres applications industrielles où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Le goujon d'ancrage M24 assure une installation fiable grâce à son filetage robuste et sa fabrication en matériaux de haute qualité résistant à la corrosion. Son utilisation dans le domaine de la construction et dans les projets d'ingénierie civil démontre sa versatilité et son efficacité. Le goujon d'ancrage M24 est un choix privilégié pour les professionnels exigeant une performance sans compromis dans les applications critiques.