ÉCROU À SERTIR M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 écrou à sertir M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 8 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M8, M5,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à sertir M4 est un composant essentiel dans le domaine de l'assemblage et de la fixation, offrant une solution fiable et durable pour des applications variées. Grâce à sa conception robuste, cet écrou assure une connexion solide entre les pièces, ce qui est crucial dans des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique ou encore l'électronique. L'écrou à sertir M4 se distingue par sa facilité d'installation, ne nécessitant pas d'accès aux deux côtés de l'assemblage. Cela le rend particulièrement adapté aux situations où l'espace est limité. Concrètement, l'écrou à sertir M4 est une solution polyvalente, assurant des fixations fiables et résistantes pour une large gamme d'applications industrielles.