VIS M5X12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 222 vis M5x12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M5x12 est un élément de fixation mécanique de petite taille mais d'une grande polyvalence, conçu pour assembler et maintenir fermement en place divers composants. Avec son diamètre de 5 mm et sa longueur de 12 mm, cette vis trouve son utilité dans de multiples domaines, allant de la mécanique générale à l'électronique, en passant par la construction de meubles et l'assemblage de petits appareils électroménagers. Sa robustesse et sa capacité à résister à la corrosion en font un choix privilégié pour des applications intérieures et extérieures, garantissant une fixation durable et sécurisée. La facilité d'installation et le vaste choix de matériaux disponibles pour sa fabrication, comme l'acier inoxydable ou le laiton, permettent de répondre spécifiquement aux exigences de chaque projet, offrant ainsi une solution fiable pour de nombreuses applications de fixation.