ÉCROU M36
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 48 écrou M36 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
Un écrou M36 est un organe de fixation à filetage métrique intérieur, conçu pour être associé à une vis, un boulon ou une tige filetée de diamètre nominal 36 mm. Il permet l’assemblage et le serrage d’éléments dans des applications de construction métallique, de maintenance industrielle, de mécanique ou d’infrastructures. Ses performances dépendent de sa classe, de sa matière et de son traitement de surface, qui influencent la résistance mécanique, la tenue à la corrosion et la compatibilité avec l’environnement d’utilisation.