LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR LAINE DE BOIS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Lame de scie sauteuse pour laine de bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 100 mm, 117 mm, 132 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.25 mm, 1.35 mm, 1.5 mm,..., de différentes matières : Acier chromé à découpe rapide hautes performances, Bimétal et adaptés à différentes applications de sciage.
Si vous cherchez des lames de scie sauteuse pour couper de la laine de bois, vous pouvez opter pour la gamme proposée par Würth, une marque reconnue pour la qualité de ses produits et son savoir-faire dans le domaine de l'outillage professionnel. Les lames de scie sauteuse Würth pour laine de bois sont conçues pour offrir une coupe nette, rapide et sans éclats, grâce à leur denture spéciale et leur revêtement anti-adhésif. Elles sont compatibles avec la plupart des modèles de scies sauteuses du marché, grâce à leur emmanchement universel en T. Elles sont disponibles en différentes longueurs, de 75 mm à 132 mm, selon l'épaisseur du matériau à couper. Vous pouvez les commander facilement sur le site de Würth. Vous bénéficierez ainsi d'une qualité reconnue, d'une livraison rapide et d'un service client à votre écoute.