MASTIC POUR VÉRANDA

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 mastic pour véranda pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Dispersion d'acrylate, Polyisobutylène,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 290 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter

Le mastic pour véranda est un composant essentiel pour l'installation et la maintenance des vérandas. Ce produit offre une excellente adhérence sur les matériaux fréquemment utilisés dans la construction de vérandas, tels que le verre, l'aluminium ou le PVC. Sa formulation spécifique permet de résister aux variations climatiques, garantissant ainsi une étanchéité durable et efficace contre l'eau et l'air. Le mastic pour véranda est également conçu pour résister aux rayons UV, ce qui prévient le vieillissement et la décoloration. Grâce à sa flexibilité, il compense les mouvements structurels, évitant ainsi les fissures et les ruptures. Ce produit trouve son application non seulement dans l'assemblage initial des vérandas mais aussi dans leur réparation et leur entretien régulier. Le mastic pour véranda est indispensable pour assurer la longévité et la performance de ces espaces de vie additionnels, en les protégeant des éléments extérieurs et en améliorant leur confort thermique et acoustique.