FILIÈRE M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 filière M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des matières de coupe variées : Acier rapide HSS, HSCo, de finitions multiples : Nitré, Brut, de différents pas de vis : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Une filière M12 est un outil de filetage conçu pour réaliser ou reprendre un filetage extérieur métrique de diamètre nominal 12 mm sur une tige, un axe ou une vis. Utilisée en usinage, maintenance mécanique et serrurerie-métallerie, elle permet d’obtenir un pas conforme aux standards ISO, avec une bonne précision dimensionnelle. Disponible en versions ronde, hexagonale ou réglable, elle s’emploie généralement avec un porte-filière et sur des matériaux comme l’acier, l’inox, l’aluminium ou le laiton.