DISQUE MEULEUSE POUR CARRELAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 disque meuleuse pour carrelage pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 115 mm, 125 mm, 230 mm,..., de segments de : 1 PCS, 10 PCS, 16 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Granite, Marbre, Béton,..., de différents types : Disques diamant, Kit pour travail des matériaux, et convenant notamment aux normes EN : 13236.

Filter



Disques pour meuleuse à carrelage : coupez grès cérame et faïence sans éclats

Les disques pour meuleuse à carrelage sont des disques diamant à jante fine, destinés à couper le carrelage, la faïence, le grès cérame et les pierres dures. Leur jante est continue ou segmentée, lisse ou crénelée, avec des segments de 6,5 à 10,5 mm de hauteur et de 1,4 à 1,6 mm d'épaisseur. La gamme Würth comprend des disques pour meuleuse d'angle de 22,23 mm d'alésage, des disques pour coupe à eau de 180 à 350 mm, un disque compact de 76 mm et un lot carreleur avec accessoires. Les carreleurs, les poseurs de sols, les plaquistes de salle de bains et les rénovateurs les utilisent pour des découpes précises et des finitions propres.


La petite anecdote sur ce type de produits

Couper un carreau de grès cérame est un exercice délicat : la matière est dure et cassante, et le moindre choc produit un éclat sur l'arête, souvent visible une fois le carrelage posé. Les disques diamant pour carrelage répondent à ce défi par leur jante très fine : plus elle est fine, moins elle exerce de pression sur le carreau. La jante continue, sans interruption, évite le martèlement des segments à chaque tour et limite les écailles sur l'émail. La jante crénelée accélère la coupe en évacuant mieux la poussière. Les disques frittés sont utilisés avec de l'eau, qui refroidit le disque et fixe la poussière, alors que les disques destinés aux meuleuses coupent à sec. Les fabricants notent leurs disques de 1 à 4 points pour la polyvalence, la durée de vie, la vitesse et la qualité de coupe, un repère rapide : un disque qui obtient 4 points en qualité de coupe produit des arêtes plus nettes.


Les points forts de ce type de produits

  • Jante fine de 1,4 à 1,6 mm pour une coupe nette, sans éclat sur le grès cérame et la faïence
  • Jante continue lisse ou crénelée, frittée, pour limiter les écailles sur l'émail
  • Disques pour coupe à sec sur meuleuse d'angle comme pour coupe à l'eau sur carrelette ou scie
  • Large gamme de diamètres, de 76 mm pour les petits travaux à 350 mm pour les carrelettes
  • Version Speed à vitesse de coupe maximale (4 points sur 4), version Hard Speed Turbo pour carreaux durs avec qualité de coupe maximale
  • Disque pour grès et carrelage dur conforme à la norme EN 13236
  • Lot carreleur de 5 pièces avec disques diamant et platoirs

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètre : 76 mm (TG 12-A), 125 mm pour meuleuse d'angle, 180 à 350 mm pour coupe à l'eau
  • Alésage : 22,23 mm pour les meuleuses d'angle, 25,4 ou 30 mm pour les machines à eau, 10 mm pour le disque compact
  • Hauteur de segment : de 6,5 mm à 10,5 mm
  • Épaisseur de segment : de 1,4 mm (XTF, Speed, TG 12-A) à 1,6 mm (Ceram-D)
  • Type de jante : continue lisse frittée (Ceram-D, Ceram-W), continue crénelée ultrafine (XTF), à bord fermé (Speed)
  • Connexion du segment : fritté
  • Notation sur 4 points : par exemple Speed carrelage 3/3/4/3 (polyvalence, durée de vie, vitesse, qualité)
  • Norme : EN 13236 pour le disque XTF

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Découpe de carrelage mural et de sol en salle de bains, cuisine et pièces de vie
  • Coupe de grès cérame, de faïence et de carreaux durs
  • Découpe d'ouvertures, d'angles et de passages de tuyaux dans le carrelage
  • Rénovation et pose de carrelage en neuf et en réfection
  • Coupe à l'eau sur carrelette ou scie à eau pour les carreaux de grand format
  • Petits travaux de finition avec le disque compact de 76 mm

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le disque en fonction du carreau : XTF ou Hard Speed Turbo pour le grès cérame, Ceram-D pour le carrelage standard
  • Utiliser un disque à coupe à l'eau avec un arrosage constant pour les modèles Ceram-W et coupe à eau
  • Laisser le disque tourner à pleine vitesse avant d'attaquer le carreau, puis avancer sans forcer
  • Commencer la coupe par l'envers du carreau ou faire une légère entaille pour éviter les éclats sur l'émail
  • Vérifier que l'alésage et le diamètre conviennent à la machine, et utiliser une bague de réduction si besoin
  • Porter des lunettes, un masque anti-poussière et une protection auditive
  • Remplacer le disque lorsque la vitesse de coupe baisse ou que la jante est usée

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Disque Diamètre / alésage Hauteur x épaisseur Type de jante Mode de coupe Usage principal
Disque diamant Speed carrelage 125 mm / 22,23 mm 10 x 1,4 mm Bord fermé À sec, meuleuse d'angle Coupe rapide du carrelage
Disque diamant XTF 125 mm / 22,23 mm 10,5 x 1,4 mm Continue crénelée ultrafine À sec, meuleuse d'angle Grès cérame et carrelage dur
Disque diamant Hard Speed Turbo 125 mm / 22,23 mm 10 mm Frittée, fine À sec, meuleuse d'angle Carreaux durs, haute qualité de coupe
Disque diamant Ceram-D 125 mm / 22,23 mm 9 x 1,6 mm Continue lisse frittée À sec, meuleuse d'angle Carrelage standard
Disque diamant Ceram-W 180 à 350 mm / 25,4 mm 9 mm Continue lisse frittée Sous arrosage Carrelage sur machine à eau
Disque diamant coupe à eau 200 à 350 mm / 30 mm - Fritté Coupe à l'eau Solution économique
Disque diamant TG 12-A 76 mm / 10 mm 6,5 x 1,4 mm - Machine compacte Carrelage léger