VIS À EMPREINTE 6 PANS/HEXAGONALE M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 199 Vis à empreinte 6 pans/hexagonale M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête hexagonale à bride,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis à empreinte hexagonale M10 : vissez solidement pour des assemblages fiables et durables

Une vis à empreinte hexagonale M10 est un type de fixation mécanique utilisée dans divers assemblages industriels et professionnels. Elle possède une tête avec une empreinte en forme de six pans, permettant un serrage efficace à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Le diamètre nominal de la tige est de 10 mm, ce qui la rend adaptée pour des applications nécessitant une résistance et une stabilité accrues. Ces vis sont couramment utilisées dans la construction métallique, la fabrication de machines et d'équipements, et d'autres secteurs où des fixations robustes et fiables sont essentielles. Elles sont souvent fabriquées en acier, inox ou autres matériaux résistants à la corrosion.