ÉCROU RELIEUR M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou relieur M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 5 mm, 6 mm , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M5, M6, de matières diverses : Acier inoxydable A2, Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou relieur M6 est un composant essentiel dans le domaine de l'assemblage mécanique, offrant une solution robuste et fiable pour relier des pièces ensemble. Grâce à sa conception soignée, il assure une fixation solide et durable, capable de résister à de fortes contraintes. L'écrou relieur M6 trouve ses applications dans divers secteurs, notamment dans l'industrie automobile, l'aéronautique, ou encore dans la construction de machines et d'équipements. Sa polyvalence et sa facilité d'installation en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution efficace pour des assemblages nécessitant une haute résistance et précision. Concrètement, l'écrou relieur M6 est un élément incontournable pour des applications exigeantes, garantissant performance et fiabilité dans le temps.