SCIE CLOCHE DIAMÈTRE 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Scie cloche diamètre 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 127 mm, 16 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 8 PCS,... pour convenir à différents types d'application.

Filter


Scie cloche 125 mm : percez des ouvertures nettes de grand diamètre et gagnez en précision sur chantier

Une scie cloche 125 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires de grand diamètre (125 mm) dans divers matériaux selon la denture (bois, plaques de plâtre, plastiques, métaux, etc.). Elle se monte sur un mandrin/arbre porte-scie cloche et s’utilise avec une perceuse ou un perforateur en mode rotation. Elle est couramment employée pour le passage de gaines, conduits, boîtiers ou éléments de ventilation.