VIS 12X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 vis 12x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis 12x125 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour des applications variées dans le domaine de la construction et de la mécanique. Offrant une excellente résistance à la traction et à la corrosion, sa taille de 12 mm de diamètre pour une longueur de 125 mm permet une utilisation optimale dans des contextes nécessitant une solidité et une durabilité accrues. Cet outil est particulièrement adapté pour l'assemblage de pièces en métal, bois, ou plastique, assurant une fixation fiable et durable. Sa conception précise facilite l'insertion et le serrage, rendant son installation rapide et efficace. Les domaines d'application s'étendent de la construction de bâtiments et structures métalliques à la fabrication de meubles et équipements industriels, en passant par les projets de rénovation. La vis 12x125 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation de haute qualité.