AGRAFEUSE POUR CÂBLE ÉLECTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 agrafeuse pour câble électrique pour professionnels.
Filter



Agrafes pour câbles électriques : fixez vos câbles proprement, sans les abîmer

Les agrafes pour câbles électriques sont des fixations en U, à enfoncer avec une agrafeuse, qui maintiennent les câbles et les gaines sur le bois, le plâtre ou les panneaux. Elles remplacent les colliers visés ou cloués là où la rapidité et la discrétion comptent. La gamme Würth comprend des agrafes HT36 pour câbles basse tension 50 V, des agrafes en acier de la série BC pour câbles de 6 mm de diamètre, ainsi que des agrafes dédiées à la réparation du plastique, notamment des capteurs de stationnement. Électriciens, installateurs de réseaux et carrossiers les utilisent pour des fixations propres.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'agrafe est l'une des plus anciennes solutions de fixation rapide : sa forme en U permet d'enserrer un câble et de se planter dans le support en un seul geste. Pour les installations électriques, on utilise des agrafes dont la tête est large afin de ne pas cisailler la gaine du câble. Le choix du diamètre et de la largeur est essentiel : une agrafe trop étroite écrase le câble, une agrafe trop large le laisse jouer. Dans l'automobile, des agrafes spéciales servent à réparer le plastique : elles cousent une fissure en deux points, ce qui redonne à la pièce sa rigidité. Les capteurs de stationnement, souvent intégrés au pare-chocs, bénéficient de ce principe lors des réparations de carrosserie.


Les points forts de ce type de produits

  • Pose rapide à l'agrafeuse, sans perçage ni vissage
  • Agrafes en acier zingué ou en acier, résistantes et adaptées aux câbles courants
  • Modèles adaptés aux câbles basse tension (50 V) et aux câbles de 6 mm
  • Fixation discrète et propre sur le bois, le plâtre et les panneaux
  • Produits conformes à la norme RoHS
  • Agrafes spéciales pour la réparation des plastiques en carrosserie
  • Format compact qui permet de travailler d'une seule main dans les espaces réduits
  • Gain de temps sur de longs cheminements de câbles par rapport à des colliers visés
  • Différentes largeurs pour s'adapter aux gaines et aux câbles courants

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Agrafes HT36 : largeur de 1,3 mm, longueur de 14 mm, diamètre de fil de 0,6 mm, acier zingué
  • Agrafes série BC : largeur de 7,7 mm, longueur de 12 mm, acier, pour câbles de 6 mm
  • Agrafes pour capteurs de stationnement : largeur de 15 mm, diamètre de fil de 0,7 mm
  • Matière : acier, finition zinguée pour limiter la corrosion
  • Tension : câbles basse tension jusqu'à 50 V pour les agrafes HT36
  • Compatibilité : agrafeuse HT36 pour les agrafes de ce nom
  • Conformité : norme RoHS
  • Agrafes HT36 : compatibles uniquement avec l'agrafeuse du même nom
  • Agrafes BC : dimensions prévues pour les câbles de 6 mm de diamètre
  • Agrafes de réparation : fil fin de 0,7 mm qui limite la visibilité de la réparation

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Installations électriques et réseaux basse tension : sonnette, téléphonie, alarme, vidéosurveillance
  • Fixation de câbles sur ossature bois, solives et panneaux
  • Câblage de chantier et de bâtiments tertiaires
  • Carrosserie : réparation de pare-chocs et de pièces plastiques
  • Fixation de câbles dans les véhicules et les remorques
  • Repérage et fixation de câbles d'alarme, de téléphone ou de réseau dans les bâtiments
  • Rénovation électrique dans les combles, les caves et les garages

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une agrafe dont la largeur correspond au diamètre du câble
  • Ne pas agrafer de câbles secteur 230 V avec une agrafe prévue pour la basse tension
  • Positionner l'agrafe en travers du câble, sans l'écraser ni percer la gaine
  • Régler la puissance d'enfoncement de l'agrafeuse selon la dureté du support
  • Espacer les agrafes régulièrement pour un cheminement propre
  • Porter des lunettes de protection lors de l'agrafage
  • Vérifier la longueur de l'agrafe par rapport à l'épaisseur et à la dureté du support
  • S'entraîner sur une chute de matériau avant de poser des agrafes sur un chantier fini

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'agrafe Dimensions Matière Câble concerné Usage principal
Agrafes HT36 Largeur 1,3 mm, longueur 14 mm, fil de 0,6 mm Acier zingué Câbles basse tension 50 V Réseaux basse tension
Agrafes acier série BC Largeur 7,7 mm, longueur 12 mm Acier Câbles électriques de 6 mm Fixation de câbles
Agrafes de réparation plastique Largeur 15 mm, fil de 0,7 mm Acier Non concerné Réparation de pare-chocs et capteurs de stationnement