VIS ET BOULON TRCC 12X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 boulons et vis TRCC 12x100 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 12x100 sont conçues pour offrir une performance optimale dans diverses applications de construction et de montage. Ces vis, avec leur tête ronde à collet carré, assurent une fixation robuste et durable. Le diamètre de 12 mm et la longueur de 100 mm permettent une utilisation dans des projets nécessitant une grande résistance et une profondeur de pénétration significative. Les vis TRCC 12x100 sont particulièrement appréciées pour leur capacité à résister à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. Leur conception unique permet une distribution uniforme de la pression sur la pièce fixée, réduisant ainsi le risque de fissuration du matériel. Ces vis sont donc parfaites pour des constructions en bois, l'assemblage de structures métalliques et la fixation de composants dans des projets industriels. Les vis TRCC 12x100 représentent un choix fiable pour des applications nécessitant une grande fiabilité et durabilité.