GOUJON D'ANCRAGE M12 X 100

Guide Chevillage


Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage M12 x 100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M12 x 100 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, rendant ce produit idéal pour une multitude d'applications dans le secteur de la construction et de la rénovation. Conçu pour offrir une fixation durable et sécurisée, ce goujon d'ancrage est particulièrement adapté pour l'ancrage de structures métalliques, de supports et de machines sur des supports en béton ou autres matériaux solides. Sa taille, M12 x 100, assure une compatibilité avec de nombreux projets, offrant une solution fiable pour les professionnels. Le goujon d'ancrage M12 x 100 est également apprécié pour sa facilité d'installation, permettant une mise en œuvre rapide et efficace. Concrètement, ce produit est un choix privilégié pour ceux qui recherchent une solution d'ancrage fiable et polyvalente.