ÉCROU BORGNE LAITON M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou borgne laiton M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 8 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M8, M10,..., de matières diverses : Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant, de formes diverses : Rond, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne en laiton M4 est un élément de fixation de haute qualité, conçu pour offrir une solution durable et fiable dans divers domaines d'application. Grâce à sa composition en laiton, cet écrou borgne présente une excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements humides ou exposés à des agents chimiques. Son design borgne assure une finition nette et sécurisée, masquant les filetages et protégeant contre l'accumulation de saleté. L'écrou borgne en laiton M4 trouve son application dans de nombreux secteurs tels que l'électronique, où une conductivité électrique est requise, et la construction, pour des assemblages esthétiques et durables. Ce produit combine esthétique et fonctionnalité, répondant ainsi aux besoins des industries exigeant précision et fiabilité.