LUMIÈRE DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 53 lumière de chantier pour professionnels.
Filter
Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet

Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet


Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet Gardez votre environnement de travail sous contrôle Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception mince et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et pivotante à 270° Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe Suspension facile de la lumière grâce à un crochet métallique robuste et pliable Idéal pour un environnement de travail grâce à une lumière principale réglable en continu avec jusqu'à 700 lumens Fonction lampe torche à LED Identifiez rapidement la capacité résiduelle, le niveau de charge et l'intensité lumineuse en % grâce à l'affichage numérique Facile à utiliser Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe La recharge sans fil est possible à l'aide du TAMPON ERGOPOWER I ou II en option Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté sortie de lumière vers le corps de la lampe Contenu de la livraison ERGOPOWER PAD, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Voir la gamme



Lumières de chantier : éclairez vos zones de travail, de la baladeuse au projecteur grande surface

Les lumières de chantier sont des éclairages robustes conçus pour les environnements de travail : chantiers de bâtiment, ateliers, garages, compartiments moteurs, locaux techniques. Elles couvrent un large éventail, des lampes stylos de 150 lm aux projecteurs de 80 000 lm pour grandes surfaces. La gamme Würth comprend des projecteurs et lampes de chantier LED sur pied, des baladeuses sans fil aimantées et rechargeables, des lampes filaires pour compartiment moteur et des lampes torches. Elles se distinguent par leur indice de protection, leur flux lumineux et leur autonomie. Électriciens, maçons, mécaniciens et plaquistes les utilisent pour travailler en sécurité.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le chantier a longtemps été éclairé par des projecteurs halogènes très chauds et gourmands en énergie. L'arrivée des LED a tout changé : elles produisent beaucoup plus de lumière par watt, chauffent peu et résistent aux chocs. Les températures de couleur se lisent en kelvins : 4 000 K donne une lumière neutre, 5 000 à 6 000 K une lumière blanche froide, idéale pour distinguer les détails sur un chantier. Les lampes aimantées et pliantes permettent de libérer les mains en se fixant sur une carrosserie ou une structure métallique. L'indice IP indique la protection contre la poussière et l'eau, et l'indice IK la résistance aux chocs : ce sont les deux critères clés pour un éclairage de chantier.


Les points forts de ce type de produits

  • Technologie LED, à faible consommation et longue durée de vie
  • Large choix de puissances : de 150 lm pour une lampe stylo à 80 000 lm pour un projecteur
  • Indices de protection IP 44 à IP 65 et résistance aux chocs IK08
  • Modèles sans fil rechargeables en USB-C, aimantés, avec crochet ou pliants
  • Projecteurs avec variation d'intensité de 1 à 100 %
  • Prises intégrées (jusqu'à 3 kW) sur certains modèles pour alimenter d'autres outils

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Flux lumineux : 2 600 lm (Global 40), 2 700 lm (lampe 34 W), 40 000 lm (WGL1 280 W), 80 000 lm (WGL2 560 W)
  • Baladeuses sans fil : 350 lm (WLH 1.3), 600 lm (WLH 1.5), 1 000 lm (Ergopower Boost et Blade), 700 lm (BEND+)
  • Température de couleur : 4 000 K, 5 000 K ou 6 000 K selon les modèles
  • Indice IP : IP 44, IP 54, IP 64 pour la lampe de compartiment moteur, IP 65 pour l'Ergopower Boost
  • Autonomie : de 1,75 h à 15 h selon le mode d'éclairage et le modèle
  • Alimentation : secteur 220-240 V ou batterie rechargeable par USB-C
  • Rendu des couleurs : CRI de 68 à 70 sur les baladeuses

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Chantiers de bâtiment, de travaux publics et de rénovation
  • Ateliers de mécanique et garages automobiles
  • Compartiments moteurs, soupentes et espaces confinés
  • Locaux techniques, caves et gaines
  • Travaux de nuit, éclairage d'urgence et intervention sur le terrain

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le flux lumineux selon la taille de la zone à éclairer
  • Vérifier l'indice IP avant une utilisation en extérieur ou en milieu humide
  • Positionner les projecteurs en hauteur pour limiter l'éblouissement
  • Prévoir une lampe sans fil de secours en cas de coupure de courant
  • Recharger les batteries régulièrement et vérifier le niveau avant le départ sur chantier
  • Dérouler le câble sur toute sa longueur et le protéger des passages d'engins

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de lampe Flux lumineux Protection Alimentation / autonomie Usage principal
Projecteurs WGL1 et WGL2 40 000 et 80 000 lm Selon fiche Secteur, variation 1-100 % Grandes surfaces
Lampe de chantier Global 40 2 600 lm, 4 000 K IP 54 Secteur, câble H07RN-F Chantier
Lampe de travail LED 34 W 2 700 lm, 5 000 K IP 54 Secteur, 1 prise Atelier et chantier
Lampe POWERQUAD Selon fiche, 5 000 K IP 44, IK08 Secteur, 2 prises (3 kW) Chantier avec alimentation d'outils
Lampe pour compartiment moteur 1 590 lm IP 64, IK08 Secteur 220-240 V Mécanique automobile
Baladeuses Ergopower Boost, Blade, Slim+, BEND+ 450 à 1 000 lm IP 65 pour la Boost Rechargeable USB-C, 2 à 15 h Travaux mobiles
Baladeuses WLH 1.3 et 1.5 350 et 600 lm Selon fiche Sans fil, 1,75 à 2 h Espaces confinés
Lampes stylo WL7 et torche 24 LED 150 lm (WL7) IP 54 (torche) Rechargeable ou piles Contrôle et dépannage