Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe torche 24 LED
Lampe torche 24 LED - 1
Lampe torche 24 LED - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe torche 24 LED

Lampe torche 24 LED blanches lumineuses
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
  • Crochet de suspension

  • Luminosité par LED: 12.000 mcd

  • Durée de vie des LED: 100 000 heures

  • Alimentation : 3 piles 1.5 V type LR6 (Non incluses)

  • Dimensions : 207 x 59 x 28 mm (LxlxP)

Boîtier en finition soft-grip


  • Pour une bonne prise en main

Agrémenté d'un aimant


  • Permet la fixation de la lampe sur une surface métallique