DISQUEUSE À BÉTON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 Disqueuse à béton pour professionnels.
Filter
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+


Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs La surveillance continue du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe La régulation de la vitesse en 3 étapes (régulation de la vitesse de 3 500 à 8 600 tours/min. ; réglable par paliers de 100 tours/min. À l'aide de la fonction W-CONNECT via ORSYonline) permet une adaptation optimale de la vitesse en fonction du matériau usiné Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux Moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée La fonction de protection électronique du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un confort accru Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits Meuleuse d'angle 125 à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®
Voir la gamme


Disqueuses pour béton : efficacité et précision pour les professionnels

Les disqueuses pour béton sont des outils électriques conçus pour couper, scier ou poncer des matériaux en béton. Elles sont équipées de disques abrasifs ou diamantés qui permettent de réaliser des coupes précises et efficaces. Utilisées principalement dans le secteur de la construction et de la rénovation, ces machines sont idéales pour les travaux de découpe de dalles, murs ou sols en béton. Leur puissance et leur robustesse en font un équipement essentiel pour les professionnels cherchant à optimiser leur productivité sur les chantiers.


Points forts des disqueuses pour béton

Les disqueuses pour béton de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Conçues pour résister à une utilisation intensive, elles sont équipées de moteurs puissants qui assurent une coupe rapide et nette. Leur ergonomie étudiée permet une prise en main confortable et réduit la fatigue lors des longues sessions de travail. De plus, elles intègrent des systèmes de sécurité avancés, tels que des dispositifs anti-rebond, pour protéger l'utilisateur.


Caractéristiques importantes des disqueuses pour béton

Les disqueuses pour béton de Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions variées, allant de 115 mm à 230 mm, pour s'adapter à différents types de travaux. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, comme l'acier renforcé, pour garantir une longue durée de vie. Les modèles proposés respectent les normes de sécurité européennes en vigueur, assurant une utilisation en toute confiance. En termes de design, elles sont souvent disponibles dans des couleurs sobres et professionnelles, comme le noir et le rouge, caractéristiques de la marque Würth.


Domaines d'applications courants des disqueuses pour béton

Les disqueuses pour béton sont idéales pour une variété d'applications professionnelles, notamment dans le secteur de la construction et de la rénovation. Elles sont utilisées pour découper des dalles de béton, des pierres naturelles ou des briques, et pour réaliser des ouvertures précises dans les murs ou les sols. Elles sont également employées pour le meulage et le lissage des surfaces en béton, assurant une finition impeccable.


Conseils d'utilisation des disqueuses pour béton

Pour tirer le meilleur parti des disqueuses pour béton, il est essentiel de choisir le bon disque en fonction du matériau à couper. Assurez-vous de porter un équipement de protection individuelle, comme des lunettes et des gants, pour éviter les blessures. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état de l'outil et de respecter les consignes d'entretien pour prolonger sa durée de vie. Enfin, pour des résultats optimaux, maintenez une pression constante et laissez la machine faire le travail sans forcer.