MÉLANGEUR POUR BÉTON
Mélangeurs pour béton : malaxez mortier, béton et enduit de façon homogène, sans grumeaux
Les mélangeurs pour béton sont des malaxeurs électriques à main, associés à des turbines interchangeables, qui permettent de brasser des matériaux visqueux comme le béton, le mortier, l'enduit, la colle ou la résine. Le moteur entraîne la turbine dans un seau ou un bac, ce qui produit un mélange homogène sans grumeaux. La forme de la turbine et son sens de brassage, de bas en haut ou de haut en bas, déterminent l'efficacité selon le produit. Les maçons, plaquistes, carreleurs, peintres et applicateurs de revêtements s'en servent pour préparer rapidement des quantités de matière allant de quelques kilos à plus de 30 kg.
La petite anecdote sur ce type de produits
Mélanger à la main du mortier ou du béton, avec une pelle ou une houe dans une auge, a été pendant des siècles la méthode des bâtisseurs. Les Romains employaient déjà un béton de chaux et de cendres volcaniques, dont la qualité reposait en grande partie sur le soin apporté au malaxage. Les malaxeurs électriques ont changé la donne, avec un gain de temps et de régularité. La forme des turbines joue un rôle essentiel : un panier à tourbillon projette la matière de haut en bas, tandis qu'une hélice conçue pour brasser de bas en haut remonte les produits denses et pâteux. Les mélangeurs à variateur permettent aussi de démarrer lentement pour éviter les projections de poudre, puis d'accélérer progressivement au fur et à mesure que la préparation s'homogénéise.
Les points forts de ce type de produits
- Mélange homogène et sans grumeaux de mortier, béton, enduit, colle, plâtre ou résine
- Choix de turbines adaptées à chaque produit et à chaque quantité, de 5 à plus de 40 kg de matière
- Mélangeurs électriques à vitesse variable pour démarrer en douceur et limiter les projections
- Poignée ergonomique et surélevée qui réduit la fatigue lors des malaxages répétés
- Protection contre le démarrage involontaire et balais de charbon à coupure automatique pour une longue durée de vie
- Gain de temps et de régularité par rapport au malaxage à la pelle, avec une qualité de mélange constante d'une gâchée à l'autre
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Puissance absorbée : 1 010 W pour le modèle RW 1010, 1 400 W pour le RW 1400 (puissance débitée de 505 à 850 W)
- Vitesse à vide : de 0 à 925 tr/min pour le RW 1010, de 0 à 660 tr/min pour le RW 1400
- Alimentation : 230 à 240 V, 50/60 Hz, classe de protection II
- Diamètre du panier : de 80 mm à 140 mm selon la turbine
- Longueur de turbine : 400 mm ou 590 mm selon la profondeur du récipient
- Quantité de matériau brassé : de 5-10 kg avec les petites turbines à 25-40 kg avec les turbines M I et KR 140
- Emmanchement : SW8 mm, SW10 mm ou M14 selon la turbine
- Matière et finition : acier ou métal peint de couleur rouge, avec sens de brassage de bas en haut ou de haut en bas
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Maçonnerie et gros œuvre : préparation de béton, de mortier et de chapes
- Carrelage et revêtements de sol : mélange de colles à carrelage et d'adhésifs
- Plâtrerie et enduits : brassage de plâtre, d'enduits de lissage et de mastics
- Peinture et finitions : mélange de peintures, vernis et apprêts avec les turbines adaptées
- Applications résines et coulis : préparation de coulis, de revêtements et de résines à deux composants
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la turbine selon le produit : de bas en haut pour le béton, le mortier et les colles, de haut en bas pour les peintures
- Adapter la taille de la turbine à la quantité de matière pour ne pas surcharger le moteur
- Verser l'eau en premier, puis la poudre progressivement, en démarrant à vitesse lente
- Garder la turbine immergée pour éviter les projections et l'incorporation d'air
- Nettoyer la turbine immédiatement après usage, avant que le produit ne durcisse
- Tenir fermement l'outil à deux mains au démarrage pour absorber le couple, surtout avec de grandes turbines
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mélangeur ou turbine | Produits mélangés | Diamètre du panier | Quantité / puissance | Sens de brassage ou emmanchement |
|---|---|---|---|---|
| Turbine R I | Peintures, vernis, apprêts | 80 mm | 5 à 10 kg | De haut en bas, SW8 |
| Turbine R II | Plâtre, mortier, adhésifs visqueux | 90 à 140 mm | 5 à 35 kg | De bas en haut, SW8, SW10 ou M14 |
| Turbine M I | Béton, ciment, résine | 120 à 140 mm | 15 à 40 kg | De bas en haut, M14 |
| Turbine M II | Mortier, colle, adhésifs | 85 mm | 5 à 10 kg | De bas en haut, SW8 |
| Turbine DLX | Mélange sans éclaboussures | 120 mm | 15 à 30 kg | Grandes forces de cisaillement, M14 |
| Mélangeur RW 1010 | Mortier, enduit, colle | - | 1 010 W, 0 à 925 tr/min | Variateur électronique |
| Mélangeur RW 1400 | Mortier, enduit, colle | - | 1 400 W, 0 à 660 tr/min | Variateur électronique, interrupteur avec blocage |