LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR CARRELAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Lame de scie sauteuse pour carrelage pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 132 mm, 100 mm, 117 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.25 mm, 1 mm, 1.6 mm, de différentes matières : Bimétal, Carbure de tungstène, Acier chromé à découpe rapide hautes performances,... et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame de scie sauteuse pour carrelage : découpez avec précision et efficacité les matériaux céramiques

Une lame de scie sauteuse pour carrelage est un outil de coupe spécialisé conçu pour découper efficacement des matériaux céramiques tels que le carrelage. Fabriquée en matériaux robustes comme le carbure de tungstène, elle offre une résistance accrue à l'usure et une précision de coupe élevée. Sa denture fine ou son revêtement abrasif permet de réaliser des coupes nettes et précises sans endommager le matériau. Utilisée principalement par les professionnels du bâtiment, elle est essentielle pour les travaux de finition et d'installation de carrelage.

Les points forts des lames de scie sauteuse pour carrelage

Les lames de scie sauteuse pour carrelage Würth sont conçues pour offrir une précision exceptionnelle et une durabilité accrue, même lors des coupes les plus exigeantes. Leur conception permet de minimiser les vibrations, garantissant ainsi une coupe nette et précise. Ces lames sont idéales pour les professionnels qui recherchent une performance fiable et constante dans leurs projets de découpe de carrelage.

Les caractéristiques importantes des lames de scie sauteuse pour carrelage

Les lames de scie sauteuse pour carrelage sont généralement fabriquées en carbure de tungstène, ce qui leur confère une résistance exceptionnelle à l'usure. Elles sont disponibles dans des longueurs variées, souvent entre 75 mm et 100 mm, pour s'adapter à différentes épaisseurs de carrelage. Ces lames respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité. Elles sont souvent proposées en différentes couleurs pour faciliter l'identification rapide du type de coupe qu'elles permettent.

Les domaines d'applications courants des lames de scie sauteuse pour carrelage

Ces lames sont principalement utilisées dans le secteur de la construction et de la rénovation, notamment pour la découpe de carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre naturelle. Elles sont également employées dans les travaux de finition intérieure, où des coupes précises et propres sont essentielles. Les professionnels du carrelage les utilisent pour ajuster les carreaux autour des obstacles ou pour créer des motifs complexes.

Les conseils d'utilisation des lames de scie sauteuse pour carrelage

Pour optimiser la durée de vie des lames de scie sauteuse pour carrelage, il est conseillé de les utiliser à une vitesse modérée et constante, évitant ainsi une surchauffe qui pourrait endommager la lame. Il est également important de maintenir un angle de coupe approprié pour éviter les éclats sur le carrelage. Enfin, un nettoyage régulier de la lame après utilisation permet de prévenir l'accumulation de résidus qui pourraient affecter ses performances.