LAME DE CUTTER 25 MM
Lames de cutter 25 mm : découpez les matériaux avec contrôle et précision
Les lames de cutter de grand format sont conçues pour les opérations de coupe réalisées dans les métiers de la maintenance, de la pose, de l'emballage et de l'aménagement. La sélection comprend des lames sécables, des lames de précision et des lames de sécurité en acier trempé. Les largeurs proches de 25 mm apportent une bonne rigidité pour les matériaux résistants, tandis que les profils plus fins conviennent aux coupes précises de films, papiers et matériaux souples. Le format doit correspondre au manche et au système de fixation du cutter.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les lames sécables permettent de conserver un tranchant opérationnel sans remplacer l'outil complet. Chaque segment peut être cassé lorsque la pointe est émoussée, ce qui réduit les interruptions de travail. Les lames de sécurité répondent à une autre logique : leur partie coupante est limitée ou protégée afin de réduire le risque de contact accidentel. Une lame plus large n'est donc pas toujours la meilleure solution ; le choix dépend du matériau, de la profondeur et du niveau de sécurité recherché.
Les points forts de ce type de produits
- Acier trempé offrant un tranchant durable pour les coupes répétées.
- Lames sécables permettant de retrouver rapidement une pointe nette.
- Largeurs et épaisseurs variées pour associer rigidité et précision.
- Distributeurs facilitant le stockage des lames propres.
- Compatibilité avec des cutters professionnels, après vérification du format.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Lame de sécurité : longueur totale 45 mm, largeur 23 mm, épaisseur 0,5 mm et longueur de coupe 5 mm selon la référence.
- Lame fine : largeur 25,8 mm, longueur 38,9 mm et épaisseur 0,3 mm selon la référence.
- Matière : acier spécialement trempé ou acier standard.
- Profil sécable disponible en version ultra-tranchante ou brute standard à taillant trois faces.
- Le format de 25 mm doit être contrôlé avec la largeur du logement du cutter.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Découpe de cartons, films, adhésifs, emballages et matériaux fins.
- Ouverture et ajustement de membranes, bandes, gaines et revêtements.
- Travaux de pose nécessitant une lame rigide et une coupe rectiligne.
- Interventions où une lame de sécurité limite la profondeur de coupe.
- Travaux de précision sur des supports fins.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir une lame adaptée au cutter et vérifier son verrouillage.
- Utiliser une lame neuve pour limiter les efforts et les déchirures.
- Casser les segments émoussés avec l'accessoire prévu, jamais avec les doigts.
- Couper sur un support stable en éloignant la main libre de la trajectoire.
- Ranger les lames de rechange dans leur distributeur et éliminer les lames usagées dans un collecteur adapté.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Dimensions indicatives | Matière | Caractéristique | Application |
|---|---|---|---|---|
| Lame sécable de précision | Format professionnel | Acier | Tranchant fin | Papier, films et matériaux fins |
| Lame sécable standard | Format professionnel | Acier trempé | Taillant à trois faces | Coupe générale |
| Lame de sécurité fine | 38,9 x 25,8 x 0,3 mm | Acier | Format compact | Coupes contrôlées |
| Lame dissimulée | 45 x 23 x 0,5 mm | Acier trempé | Coupe de 5 mm | Ouverture d'emballages |
| Lame grand format | Environ 25 mm de large | Selon référence | Rigidité accrue | Matériaux plus épais |