COUTEAUX DE SÉCURITÉ, CUTTERS ET LAMES MARTOR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 cutters/couteaux de sécurité et lames de la marque Martor pour professionnels. Vous retrouverez des outils coupants, avec différents types de largeurs de lames : 19 mm, 18 mm, 11 mm,..., de différentes longueurs de lame : 148 mm, 55.5 mm, 60 mm,... et matières de poignée : Plastique renforcé en fibres de verre, Aluminium, Plastique.
Couteaux de sécurité, cutters et lames Martor : la qualité de coupe à son paroxysme
Toutes les gammes Martor mettent l'accent sur l'ergonomie, la sécurité et l'efficacité pour diverses applications de coupe industrielles et logistiques. Les cutters Martor se déclinent en trois gammes principales, chacune offrant des caractéristiques et niveaux de sécurité différents :
Gamme de cutters Secunorm - S1
Sécurité maximale appelée S1 - RÉTRACTATION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME : il faut retirer le pouce pour garantir la sécurité de l’utilisateur. Libérez le curseur dès que la coupe est amorcée ainsi la lame se rétracte dans le manche dès la fin de la coupe.
- Sécurité élevée avec rétraction semi-automatique de la lame
- Lame reste sortie tant que l'utilisateur maintient le curseur
- Polyvalent pour couper papier, carton, films, moquette, cuir, etc.
- Bon compromis entre sécurité et contrôle de la lame
Gamme de cutters Secupro - S2
Sécurité maximale appelée S2 - RÉTRACTATION AUTOMATIQUE DE LA LAME : outil de coupe intelligent, dès que le tranchant quitte la matière coupée, la lame se rétracte dans la poignée sans aucune intervention de votre part.
- Sécurité très élevée avec rétraction automatique de la lame
- Lame sort sous pression et se rétracte dès qu'elle n'a plus d'appui
- Adapté aux matériaux plus épais et applications exigeantes
- Changement de lame souvent sans outil
- Modèles robustes et ergonomiques
Gamme de cutters Secumax - S3
Sécurité maximale appelée S3 - LAME PROTÉGÉE : Aucun risque pour l’utilisateur ni pour la marchandise à déballer, même en cas de dérapage.
- Sécurité maximale avec lame toujours protégée et inaccessible au doigt
- Idéal pour matériaux peu épais comme films, cerclages, rubans adhésifs, cartons fins
- Modèles souvent jetables, évitant les risques liés au changement de lame
- Légers et ergonomiques, adaptés aux droitiers et gauchers
Caractéristiques principales des cutters Martor Würth
- Gamme professionnelle Martor : plus de 20 modèles de cutters et couteaux de sécurité pour coupe industrielle et logistique, proposés avec différentes longueurs de lame (25 à 170 mm), largeurs (11 à 19 mm) et matières de poignée (plastique renforcé en fibres de verre ou aluminium).
-
Niveaux de sécurité différenciés :
- Secunorm (S1) : rétraction semi-automatique de la lame ; le curseur doit être relâché après amorce de coupe : sécurité élevée pour découpe de carton, film, moquette, cuir...
- Secupro (S2) : rétraction automatique intégrale de la lame dès qu’elle quitte le matériau : sécurité très élevée, adaptée aux usages exigeants et matériaux épais.
- Secumax (S3) : lame toujours protégée et inaccessible au doigt (aucun contact possible, même en cas de dérapage). Idéal pour films, rubans, cartons fins, cerclages, produits jetables limitant le risque lors du changement de lame.
- Robustesse et ergonomie : poignées antidérapantes, modèles ultra-légers et ambidextres, versions compactes dès 14 g. Certains modèles possèdent corps métal-détectable pour industries agroalimentaires.
- Lames de rechange trapézoïdales ou injectées/inaccessibles (selon modèle) : acier ou inox, longueurs 26 à 60 mm ; modèles jetables ou rechargeables.
- Accessoires complémentaires : lames de rechange, conteneur à lames usagées, étuis ceinture, enrouleurs de ceinture.
Tableau de synthèse (exemples de modèles Martor proposés par Würth)
| Modèle | Système sécurité | Longueur lame | Manche | Usage conseillé |
|---|---|---|---|---|
| Secunorm Mizar | S1 rétraction semi-auto | 49,9 mm | Plastique fibre de verre | Carton, film, moquette |
| Secupro Maxisafe | S2 rétraction auto | 148 mm | Plastique fibre de verre | Carton, matériaux épais |
| Secumax 350 | S3 lame protégée | 154 mm | Plastique fibre de verre | Films, adhésifs |
| Secunorm 500 | S1 semi-auto | 143 mm | Aluminium | Découpe intensive |
| Secupro 625 | S2 auto | 55,5 mm | Aluminium | Matériaux épais |
| Secunorm Profi25 MDP | S1 semi-auto | 25 mm | Aluminium détectable | Agroalimentaire |
| Secumax 320 | S3 lame protégée | 158 mm | Plastique fibre de verre | Films, cerclages, alimentaire |
| Secumax 145 MDP | S3 protégée, jetable, détectable | 4 mm (prof. coupe) | Plastique bleu détectable | Agroalimentaire, sécurité maximale |
Points forts à retenir
- Sécurité maximale grâce à la rétraction automatique ou protection intégrale de la lame : aucun contact accidentel lors de la coupe ou au changement de lame.
- Ergonomie et robustesse, modèles ultra-légers, ambidextres, adaptés à une utilisation professionnelle intensive.
- Polyvalence d’applications : découpe de cartons, films, cerclages, rubans, moquette, sacs, matériaux épais ou fins, usage agroalimentaire grâce aux versions métal-détectable.
- Accessoires : étui ceinture, enrouleur, lames rechange, support lames usagées.
- Usage : logistique, industrie, atelier, maintenance, préparation commandes, sécurité accrue sur site.