GOUDRON LIQUIDE POUR ÉTANCHÉITÉ

Le goudron liquide pour étanchéité est un produit essentiel pour assurer la protection et la durabilité des structures industrielles et commerciales. Conçu pour créer une barrière imperméable, il est idéal pour prévenir les infiltrations d'eau sur les toitures, fondations et autres surfaces exposées aux intempéries. Sa formule visqueuse permet une application facile et uniforme, garantissant une adhérence optimale sur divers matériaux tels que le béton, le métal et le bois. Résistant aux variations climatiques et aux UV, ce produit offre une solution durable pour maintenir l'intégrité des infrastructures. Utilisé couramment dans la construction et la maintenance de bâtiments, il est indispensable pour les professionnels cherchant à prolonger la vie de leurs ouvrages.
Filter
Enduit bitumineux renforcé au latex FONDAPRO Latex

Enduit bitumineux renforcé au latex FONDAPRO Latex


Enduit plastique à base de bitume et renforcé de résines de type latex en phase aqueuse pour application directe sur agglos, parpaings bruts jointoyés et béton BITUPRO LATEX est un mélange de bitume et de résines en phase aqueuse applicable directement sur parpaings, agglos et bétons La solution est prête à l'emploi La présence de latex synthétique dans l'émulsion donne au revêtement des qualités supérieures qui permettent d'améliorer notamment : la flexibilité à température négative, la tenue aux agents atmosphériques et au vieillissement, la plasticité, la souplesse, la ténacité, l'étanchéité à l'eau et à la vapeur et la résistance mécanique Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées, adhérentes et sèches, (exemptes de particules non adhérentes, de rouille, de graisse, de boue, de poussière, etc.) Mélanger le produit avant l'application BITUPRO LATEX s'applique à froid, à la brosse, à la truelle ou au pistolet Attendre au minimum 3 à 5 heures entre chaque couche Appliquer en 3 couches fines et croisées en évitant les " surépaisseurs " et en laissant sécher entre chaque couche - 1ère couche diluée avec 10 % d'eau propre - 2ème et 3ème couche pure Consommation : 1 à 3 kg par m² selon l'application à raison de 0,8 kg par m² et par couche Rapport d'essai du CEBTP n°BPI 8-7-0146/1 : comportement à la pression et à la contre pression Bâtiment : étanchéité, imperméabilisation, protection des matériaux (agglos, parpaings, bétons) Travaux Publics : imperméabilisation des ouvrages d'Art, scellement des enrobés Isolation : écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau et aux gaz dans les chambres de congélation et en atmosphère contrôlée Revêtements sportifs : pistes d'athlétisme, court de tennis ou de basket, etc.(à condition qu'ils soient recouverts) Enduit bitumineux renforcé au latex BITUPRO LATEX
Voir la gamme


Goudron liquide pour étanchéité : la solution ultime pour une protection durable

Le goudron liquide pour étanchéité de Würth est un produit de choix pour les professionnels cherchant à garantir une protection optimale contre l'humidité et les infiltrations. Conçu pour offrir une résistance exceptionnelle, ce produit est idéal pour prolonger la durée de vie des structures tout en assurant une étanchéité parfaite.

Les points forts du goudron liquide pour étanchéité

Le goudron liquide pour étanchéité se distingue par sa capacité à créer une barrière imperméable efficace, même dans des conditions climatiques extrêmes. Sa formule innovante permet une application facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail sur le chantier. De plus, il offre une excellente adhérence sur divers supports, garantissant une protection longue durée. Ce produit est également résistant aux UV, ce qui évite la dégradation prématurée due à l'exposition solaire.

Les caractéristiques importantes du goudron liquide pour étanchéité

Ce type de goudron liquide est généralement disponible en plusieurs dimensions de conditionnement, allant de 5 à 20 litres, pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque projet. Il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité qui respectent les normes de sécurité et environnementales en vigueur. Disponible en noir, il offre une finition esthétique tout en assurant une protection maximale. Sa viscosité est optimisée pour une application uniforme, et il est compatible avec de nombreux matériaux de construction tels que le béton, le métal et le bois.

Les domaines d'applications courants du goudron liquide pour étanchéité

Le goudron liquide pour étanchéité est couramment utilisé dans le secteur de la construction pour l'étanchéité des toitures, des fondations et des terrasses. Il est également employé pour protéger les structures souterraines comme les caves et les sous-sols contre les infiltrations d'eau. De plus, il est idéal pour l'entretien des infrastructures industrielles, garantissant une protection durable contre l'usure et les dommages causés par l'humidité.

Les conseils d'utilisation du goudron liquide pour étanchéité

Pour une application optimale, il est recommandé de bien préparer la surface en la nettoyant et en la séchant avant l'application du goudron liquide. Utilisez un pinceau ou un rouleau pour appliquer le produit de manière uniforme, en veillant à respecter les instructions du fabricant pour le temps de séchage. Pour une protection renforcée, appliquez plusieurs couches en laissant sécher entre chaque application. Conservez le produit dans un endroit frais et sec pour préserver ses propriétés.