BOITE DE DÉRIVATION ÉTANCHE
Boîtes de dérivation étanches : protégez vos raccordements électriques de l'air, de la poussière et de l'humidité
Les boîtes de dérivation étanches sont des boîtiers qui abritent les connexions électriques et les protègent des infiltrations d'air, de poussière ou d'eau. On distingue les boîtes d'encastrement étanches à l'air, utilisées dans les cloisons des bâtiments basse consommation, les boîtes pavillonnaires BBC pour combles et faux plafonds, et les boîtes DCL pour luminaires. La gamme comprend aussi des produits complémentaires comme des gels isolants pour connexions étanches IP68 et des mallettes de transport étanches. Les électriciens, installateurs et mainteneurs les utilisent pour garantir la sécurité et la performance des installations.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans les bâtiments anciens, les fuites d'air ne posaient pas de problème particulier : l'air circulait librement et la ventilation se faisait naturellement. Avec les normes d'isolation modernes, notamment la réglementation dite « BBC » (bâtiment basse consommation), l'étanchéité à l'air est devenue un critère de performance mesuré par test. Or chaque boîtier électrique perçant l'enveloppe du bâtiment crée un point de fuite potentiel. D'où l'apparition de boîtes dotées de membranes souples, de manchettes et de joints qui se plaquent contre la plaque de plâtre. Pour les connexions soumises à l'humidité, l'indice IP indique le niveau de protection : le niveau IP68 désigne une étanchéité totale à la poussière et à l'immersion prolongée, ce que permettent par exemple les gels isolants silicone ou polymère.
Les points forts de ce type de produits
- Étanchéité à l'air des boîtes d'encastrement, qui contribue à la performance énergétique du bâtiment
- Matières robustes et faiblement inflammables, avec une résistance au fil incandescent jusqu'à 850 °C sur certains modèles
- Membranes souples et manchettes pour faciliter le passage des câbles sans créer de fuite
- Modèles dédiés aux combles et aux faux plafonds, avec boîte pavillonnaire BBC
- Gels isolants pour rendre étanches des connexions exposées en milieu humide
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Profondeur : 40 mm pour la plupart des boîtes d'encastrement, 50 mm pour les boîtes 6 et 8 modules
- Diamètre de perçage : 67 à 68 mm pour les boîtes V4, Ø 54 mm pour les boîtes DCL
- Épaisseur de cloison admissible : de 10 à 23 mm
- Matières : polypropylène, nylon renforcé de fibre de verre, polycarbonate
- Boîte pavillonnaire BBC : section de câble de 2,5 mm², tension nominale de 240 V, couleur rouge
- Gels isolants : 280 ml (polymère) ou 1 litre (silicone), indice de protection IP68
- Boîte de transport aluminium AB29 : 432 x 335 x 277 mm, empilable et étanche
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Cloisons et doublages de bâtiments à haute performance énergétique
- Combles, faux plafonds et zones techniques avec les boîtes pavillonnaires
- Raccordement de luminaires encastrés avec les boîtes DCL
- Connexions électriques en milieu humide ou exposé aux projections avec les gels IP68
- Transport et protection du matériel d'installation avec les mallettes étanches
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir un modèle étanche à l'air pour tout ouvrage soumis à un test d'étanchéité
- Respecter le diamètre de scie cloche et l'épaisseur de la plaque indiqués
- Bien plaquer la membrane autour de chaque câble pour garantir l'étanchéité
- Utiliser un gel isolant sur les connexions qui peuvent être immergées ou exposées aux projections
- Respecter les normes d'installation électrique et les sections de câbles admissibles
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Dimensions | Matière | Protection | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Boîte d'encastrement étanche à l'air | Profondeur 40 mm | Polypropylène | Faiblement inflammable, 850 °C | Cloisons de bâtiments étanches |
| Boîte d'encastrement V4 simple, double, triple, quadruple | Perçage 67 à 68 mm, plaque de 10 à 23 mm | Polypropylène ou nylon renforcé fibre de verre | Étanche à l'air | Prises et appareillage |
| Boîte V4 6 et 8 modules | Profondeur 50 mm | Nylon renforcé fibre de verre | Étanche à l'air | Tableaux d'appareillage |
| Boîte DCL | Ø 54 mm, profondeur 40 mm | Polypropylène | IP 2X | Luminaires encastrés |
| Boîte pavillonnaire BBC | Section 2,5 mm², 240 V | Polycarbonate rouge | Étanche | Combles et faux plafonds |
| Gel isolant pour connexion électrique | 280 ml ou 1 L | Polymère ou silicone | IP68 | Connexions étanches |