BOÎTE DCL
Boîtes DCL : installez vos luminaires en toute sécurité avec une connexion normalisée
Les boîtes DCL sont des boîtes d'encastrement qui servent de point de connexion et de fixation pour les luminaires au plafond ou au mur. DCL signifie « dispositif de connexion pour luminaire » : la boîte reçoit une fiche ou une douille normalisée qui permet de brancher et de suspendre le luminaire sans dénuder de fils au moment de la pose. Les modèles étanches à l'air limitent les fuites en cloison ou en plafond. On les trouve en diamètre 54 ou 67 mm, en kit avec fiche et douille, en polypropylène. Les électriciens, plaquistes et agenceurs les installent dans les logements neufs et en rénovation.
La petite anecdote sur ce type de produits
Avant le DCL, chaque installation de luminaire demandait de raccorder des fils nus au plafond, souvent à la hâte, avec un risque d'erreur ou de mauvais serrage. Le dispositif DCL, défini par une norme, remplace cette opération par un branchement enfichable. La boîte accueille une douille ou une fiche, que l'on retire sans outil lorsqu'on change de luminaire. Les versions étanches à l'air répondent à une autre exigence : dans les bâtiments récents, l'enveloppe doit être la plus hermétique possible pour limiter les pertes de chaleur. Une boîte percée sans joint devient alors un point de fuite. Le DCL étanche à l'air combine donc sécurité électrique et performance énergétique.
Les points forts de ce type de produits
- Connexion enfichable normalisée, qui simplifie la pose et le remplacement du luminaire
- Versions étanches à l'air, adaptées aux bâtiments performants sur le plan énergétique
- Kits complets avec boîte, fiche et douille
- Matière plastique polypropylène, isolante et facile à encastrer
- Reconnaissable à sa couleur rouge sur les kits DCL
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : 54 mm pour les appliques et 67 mm pour les kits étanches à l'air D67
- Profondeur : environ 40 mm pour les boîtes d'encastrement
- Matière : polypropylène (PP)
- Indice de protection : IP 2X
- Conditionnement : kits de 3 pièces (boîte, fiche, douille)
- Version 120 mm pour boîte point de centre
- Couleurs : rouge pour les kits DCL
- Usages : suspension de luminaire ou applique murale
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Installation de luminaires au plafond en logement neuf ou en rénovation
- Pose d'appliques murales avec boîte d'encastrement dédiée
- Cloisons sèches et plafonds en plaques de plâtre
- Bâtiments exigeant une bonne étanchéité à l'air
- Chantiers d'électricité avec pose rapide de nombreux points lumineux
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le diamètre de boîte en fonction du perçage et du luminaire
- Respecter la charge maximale de suspension indiquée par le fabricant
- Couper le courant avant toute connexion ou déconnexion
- Utiliser une boîte étanche à l'air dans les enveloppes soumises à des exigences thermiques
- Vérifier le verrouillage de la fiche ou de la douille avant d'accrocher le luminaire
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit DCL | Diamètre | Contenu | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Boîte DCL Ø54 pour appliques | 54 mm, profondeur 40 mm | Boîte seule | Polypropylène, IP 2X | Appliques murales |
| Kit DCL complet | Selon kit | Boîte, fiche, douille | Couleur rouge | Suspension de luminaires |
| Kit DCL D54 étanche à l'air | 54 mm | 3 pièces | Étanche à l'air | Luminaires en applique |
| Kit DCL D67 étanche à l'air | 67 mm | 3 pièces | Étanche à l'air, polypropylène | Luminaires en applique, cloisons |
| Kit DCL 120 mm | 120 mm | Boîte, fiche, douille | Pour boîte point de centre | Suspension de luminaires |