BOTTES DE SÉCURITÉ FEMME
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de Bottes de sécurité pour femmes. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 38, 39, 40,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Bottes de sécurité femme : travaillez au sec, au froid et en milieu humide avec une tige adaptée
Les bottes de sécurité sont des chaussures montantes étanches à embout de protection, conformes à la norme EN ISO 20345, qui protègent les pieds et le bas des jambes contre l'eau, la boue, le froid et de nombreux produits agressifs. Les modèles de la gamme Würth existent en PVC, en polyuréthane ou en cuir à membrane, avec des tiges de 28 à 38 cm de hauteur, des pointures du 36 au 47 et une largeur de pied confort de 11. Les catégories S5 et S3 sont les plus courantes. Les professionnelles de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la construction, de l'industrie et de l'entretien les choisissent pour travailler les pieds au sec toute la journée.
La petite anecdote sur ce type de produits
La botte étanche existe depuis des siècles, mais la botte de sécurité moderne est née de deux évolutions. La première est celle des matériaux : le PVC, puis le polyuréthane, ont remplacé le caoutchouc lourd. Le polyuréthane est plus léger, plus isolant et plus souple à basse température, ce qui explique que les bottes en PU soient souvent proposées avec le marquage CI, qui désigne l'isolation contre le froid. La seconde évolution est celle de l'embout, qui protège les orteils contre un choc de 200 joules, grâce à une coque en acier ou en fibre de verre. La catégorie S5 désigne une botte complètement étanche avec embout, semelle antiperforation et zone du talon absorbant l'énergie, avec une semelle crantée. Les marquages SR, SRC et FO précisent l'adhérence sur sols mouillés ou gras et la résistance aux hydrocarbures. Pour les femmes, l'enjeu principal est le choix de la pointure et de la hauteur de tige, afin que la botte épouse la jambe sans frotter.
Les points forts de ce type de produits
- Étanchéité complète en PVC ou en polyuréthane, avec catégorie S5 sur la plupart des modèles
- Embouts de protection en acier ou en fibre de verre, résistant à un choc de 200 joules
- Pointures du 36 au 47, avec largeur de pied confort 11
- Bottes en polyuréthane légères et isolantes contre le froid (marquage CI)
- Semelles antidérapantes SR, SRA ou SRC, et résistantes aux hydrocarbures FO
- Modèles résistants aux acides, aux huiles et aux graisses
- Bottes montantes en cuir avec membrane imper-respirante pour travailler dehors par temps humide
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Catégories de sécurité : S5 pour les bottes PVC et PU, S3 et S7S pour les bottes en cuir imperméables
- Matières d'empeigne : PVC, polyuréthane (PUR, 100 % thermoplastique), cuir lisse, cuir avec insert textile
- Hauteur de tige : de 28 cm (modèle PU court) à 38 cm (modèles PVC et PU hauts)
- Pointures : de 36 à 47
- Largeur de pied : 11 (confort)
- Coque de protection : acier ou fibre de verre
- Normes : EN ISO 20345, SR, SRA, SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191
- Couleurs : vert, noir, gris, marron
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Agriculture, élevage et horticulture
- Agroalimentaire, laiteries et sites de nettoyage à grande eau
- Construction, terrassement et chantiers boueux
- Industrie, chimie légère et traitement des eaux
- Stations de lavage, propreté et entretien des espaces extérieurs
- Travail par temps froid ou en chambre froide avec les modèles isolants
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la hauteur de tige selon l'usage : tige haute pour la boue et l'eau, tige plus courte pour la mobilité
- Essayer la botte avec les chaussettes de travail pour contrôler la souplesse au mollet et l'appui de la cheville
- Privilégier le polyuréthane pour les journées longues et le froid, le PVC pour un usage intensif en milieu humide
- Vérifier la catégorie : S5 pour l'eau et la boue, S3 pour les bottes en cuir qui exigent des chaussettes respirantes
- Rincer les bottes après usage et les laisser sécher à l'abri de la chaleur directe
- Éviter le contact prolongé avec des produits non prévus, et contrôler la fissuration du matériau
- Remplacer les bottes si la semelle est usée, si l'embout est déformé ou si la tige est fissurée
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de botte | Catégorie | Matière | Hauteur de tige | Normes | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Botte PVC grise à embout acier | S5 | PVC | - | EN ISO 20345, SR, FO | Environnements exigeants |
| Botte PVC verte à embout acier | S5 | PVC | 35 cm | SR, FO | Industrie, construction, agriculture |
| Botte PVC noire | S5 | PVC | 38 cm | SR, FO | Usage intensif, milieu humide |
| Botte verte résistante aux produits agressifs | S5 | - | Selon référence | SRA | Acides, huiles, hydrocarbures |
| Botte polyuréthane marron | S5 | PUR | 28 cm | SRC, CI | Journées longues, froid |
| Botte polyuréthane verte isolante | S5 | PUR | 38 cm | SR, FO, CI | Froid, agroalimentaire |
| Botte cuir à membrane étanche | S3 | Cuir avec insert textile | Selon référence | HRO, SRC | Chantier humide |