VIS POUR OSB 12 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis pour osb 12 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Petite tête fraisée bombée 60degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Les vis pour OSB 12 mm sont des fixations conçues pour l’assemblage et la pose de panneaux OSB de 12 mm sur ossature bois ou supports adaptés. Elles se distinguent par une géométrie favorisant la pénétration, le maintien du panneau et une finition affleurante, souvent grâce à une tête fraisée. Selon l’environnement de pose, elles peuvent être proposées avec différents traitements de surface pour améliorer la résistance à la corrosion. Ce type de vis est utilisé dans les travaux de planchers, cloisons, contreventements et habillages techniques.