CHAUSSURES DE SÉCURITÉ POUR HOMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 64 Chaussures de sécurité homme pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne : Cuir lisse, Daim, Daim avec insert en textile,..., de nombreuses pointures : 43, 44, 39,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Chaussures de sécurité homme : Protection et confort au travail

Dans le monde professionnel, la sécurité est primordiale, et les chaussures de sécurité pour homme de Würth sont conçues pour offrir une protection optimale tout en garantissant un confort inégalé. Que vous travailliez dans le secteur de la construction, de l'industrie ou de la logistique, ces chaussures sont un choix essentiel pour assurer votre sécurité au quotidien.


Les points forts des chaussures de sécurité Würth

Les chaussures de sécurité Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, conçues pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes. Elles intègrent des technologies avancées pour offrir une protection maximale contre les risques d'écrasement, de perforation et de glissade. De plus, leur conception ergonomique assure un confort de port tout au long de la journée, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la productivité.


Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité

Les chaussures de sécurité Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant généralement du 39 au 47, pour s'adapter à toutes les morphologies. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité comme le cuir pleine fleur et des textiles respirants, garantissant à la fois résistance et confort. Ces chaussures respectent les normes de sécurité européennes EN ISO 20345, assurant une protection optimale. Les semelles antidérapantes en caoutchouc résistent aux huiles et aux hydrocarbures, tandis que les embouts en acier ou en composite protègent efficacement les orteils. Disponibles en plusieurs coloris, ces chaussures allient esthétique et fonctionnalité.


  • Normes de sécurité : Presque tous les modèles sont conformes à la norme EN ISO 20345 (ou ISO 20345:2022), garantissant une coque de protection et une semelle antiperforation.
  • Large choix de matériaux d’empeigne : cuir lisse, daim, microfibre déperlante, nubuck hydrofuge, textile technique, textile respirant, matériaux recyclés, selon le modèle.
  • Grande variété de styles : versions basses et montantes, chaussures légères, souples, respirantes, antidérapantes, certains modèles sans composants métalliques.
  • Sécurité renforcée : semelle antiperforation textile, composite ou acier, coque de protection aux orteils (acier, composite, fibre de verre), semelle extérieure SRC/SR antidérapante.
  • Protection complémentaire : normes additionnelles selon les modèles : ESD (antistatique), HRO (résistance à la chaleur), CI/HI (isolation thermique), FO (résistance aux hydrocarbures), WR (imperméable), DGUV 112-191 (orthopédique).
  • Confort d’utilisation : absorbeur de chocs au talon, semelle intérieure ergonomique, dimensions adaptées à de multiples pointures et morphologies.
  • Design professionnel et adapté : différentes couleurs, finitions soignées, parfois éléments réfléchissants pour la visibilité ou versions spécifiques “femmes”.
 

Tableau comparatif des principales chaussures de sécurité homme Würth

Modèle Matière d’empeigne Normes et certifications Caractéristiques spécifiques Type
Cruise S3 basse Microfibre déperlante ISO 20345, EN 20345, SRC, DGUV 112-191, FO Coque fibre de verre, semelle textile antiperforation, légère Basse
Carbone 290 S1PL ESD Textile respirant ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191 Légère, antistatique Basse
Jogger S1P basse Daim ISO 20345, EN 20345, SRC, FO Semelle antiperforation, coque de protection Basse
CETUS S3L basse Textile ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191 Légère, respirante Basse
Caracas S3 / Caracas ESD S3 Nubuck hydrofuge ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 Antistatique, imperméable, montante ou basse Basse/Montante
Flex Running S3 basse Daim ISO 20345 Sportive, confortable Basse
Stretch X S3/ESD basse Daim avec insert textile ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 Flexible, confortable, antistatique Basse
Stretch X S3 montante Daim avec insert textile ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, DGUV 112-191 Antidérapante, robuste Montante
Hydro S3 montante Cuir lisse ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, HI, CI, HRO, WR, DGUV 112-191 Étanche, résistante aux températures extrêmes Montante
Hercules S3 montante Cuir ISO 20345, EN 20345, SRC, FO Robuste, antidérapante Montante
Ecofresh S3L basse ESD Matériaux recyclés ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, ESD, DGUV 112-191 Eco-conçue, sans métal Basse
CETUS S3L basse Textile ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191 Légère, respirante, durable Basse
Triton S3 basse Textile EN 20345, HRO, DGUV 112-191, SRC, FO, CI, HI Robuste, semelle antidérapante Basse
Rock S3 montante Cuir pleine fleur EN 20345 Coque acier, haute durabilité Montante
Indus S3 basse Cuir, sans métal EN 20345, SRC Légère, semelle PU antidérapante Basse


Domaines d'applications courants

Les chaussures de sécurité Würth sont idéales pour de nombreux secteurs professionnels. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements de travail tels que les chantiers de construction, les usines de production, les entrepôts logistiques et les ateliers de maintenance. Leur conception polyvalente les rend également appropriées pour les travaux en extérieur comme en intérieur, offrant une protection fiable quelle que soit la situation.


Conseils d'utilisation

Pour garantir une utilisation optimale de vos chaussures de sécurité Würth, il est conseillé de choisir la bonne taille pour assurer un confort maximal. Pensez à vérifier régulièrement l'état de vos chaussures, notamment la semelle et les coutures, pour vous assurer qu'elles offrent toujours une protection adéquate. Nettoyez-les régulièrement avec un chiffon humide pour prolonger leur durée de vie et éviter l'accumulation de saleté. Enfin, remplacez vos chaussures dès qu'elles montrent des signes d'usure excessive pour maintenir un niveau de sécurité optimal.