PANTALON DE TRAVAIL POUR MENUISIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 27 pantalons pour menuisiers professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon pour menuisier : optimisez votre confort et votre mobilité sur les chantiers

Un pantalon de menuisier est un vêtement de travail conçu spécifiquement pour les professionnels du bois. Il est fabriqué avec des matériaux résistants pour offrir durabilité et confort tout au long de la journée. Ce type de pantalon est doté de multiples poches et de renforts aux genoux pour faciliter le transport d'outils et offrir une protection supplémentaire. Les pantalons menuisiers sont souvent équipés de passants pour marteaux et de poches pour mètres, répondant ainsi aux besoins pratiques des artisans en atelier ou sur chantier.


Points forts des pantalons menuisiers

Les pantalons de menuisiers Würth sont conçus pour offrir une durabilité et un confort optimaux aux professionnels. Ils se distinguent par leur robustesse, grâce à des matériaux de haute qualité qui résistent à l'usure quotidienne. Ces pantalons sont également dotés de multiples poches pratiques, permettant de garder les outils essentiels à portée de main. Leur design ergonomique assure une liberté de mouvement, indispensable pour les tâches exigeantes. Enfin, leur style moderne et fonctionnel les rend adaptés à divers environnements de travail.


Caractéristiques importantes des pantalons menuisiers

Les pantalons de menuisiers Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du 38 au 60, pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le coton renforcé et le polyester, offrant une excellente résistance aux déchirures. Les couleurs courantes incluent le noir, le gris et le bleu marine, qui se marient bien avec d'autres vêtements de travail. Ces pantalons respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une protection adéquate lors de l'utilisation d'outils tranchants ou lourds.


  • Pantalons de travail conçus pour les menuisiers : robustesse, mobilité et fonctionnalité sur chantiers et en atelier bois.
  • Matières : coton renforcé pour le confort/absorption, polyester pour la tenue et la durabilité, élasthanne ou polyamide pour le stretch et la liberté de mouvement (selon modèles).
  • Multipoche : poches outils, poches mètre/ruban, poches cuisse, certains modèles avec passants marteau et poches renforcées.
  • Renforts aux genoux (compatibles genouillères EN 14404) : protection accrue lors des interventions à genoux ou des manutentions au sol.
  • Tailles pour toutes les morphologies : du 38 au 62 selon modèles, versions homme/femme et coupes variées (slim/fuselée ou regular/classique).
  • Pantalons classiques, stretch, techniques, d’hiver (doublés) ou d’été (tissu léger et respirant)… Couleurs : noir, gris, bleu marine…
  • Entretien : lavables à 60/40°C (selon textile), résistance à l’usure et à la déchirure pour lavages répétés même en usage intensif.
  • Modèles compatibles bandes réfléchissantes pour intervention chantier/atelier partagé.
  • Applications : pose, assemblage bois, ajustement, pose huisserie, mobiliers fixes, agencement intérieur, rénovation, manutention, transport de pièces lourdes/tranchantes…
  • Conseil : bien ajuster le pantalon, choisir selon saison/exposition, vérifier intégrité des renforts et poches à outils, laver à l’envers pour maximiser la longévité.


Tableau comparatif des pantalons de travail pour menuisier Würth

Modèle Matière Stretch Norme Temp. lavage Poches outils Saison
Nature / Stretch X / Star CP/250 60–72 % coton, 25–40 % polyester, 2–3 % élasthanne Oui EN 14404 60°C Multipoche, renforcées Toutes saisons
Stretch Evolution, GEMINI, FUSION 52–62 % polyamide/coton, 33–40 % polyester, 5–8 % élasthanne Oui (stretch technique) EN 14404 40°C Multipoche, passants marteau Été, intersaison
Star PC/Classic Reflex 60–65 % coton, 35–40 % polyester Non EN 17353 (réfléchissant) 60°C Classique, poches multiusage Toutes saisons
Jogging Star/X-Finity 65 % coton, 33–35 % polyester (recyclé) Non S/O 30–40°C Poches simples Mi-saison, loisir, détente
Cargo URBAN LIGHT 98 % coton, 2 % élasthanne Oui S/O 40°C Coupe cargo, léger Été/chantier léger

Domaines d'applications courants des pantalons menuisiers

Les pantalons de menuisiers sont idéaux pour les professionnels du bois, tels que les charpentiers, menuisiers et les ébénistes, qui nécessitent des vêtements robustes et fonctionnels. Ils conviennent également aux artisans travaillant dans la construction ou la rénovation, où la durabilité et la praticité sont essentielles. De plus, ces pantalons peuvent être utilisés dans des environnements industriels où le confort et la protection sont primordiaux.


Conseils d'utilisation des pantalons menuisiers

Pour maximiser la durée de vie de vos pantalons de menuisiers Würth, il est conseillé de les laver à l'envers à basse température afin de préserver les couleurs et la qualité des matériaux. Évitez l'utilisation d'adoucissants qui peuvent altérer la résistance du tissu. Assurez-vous que les poches sont vidées avant le lavage pour éviter d'endommager la machine ou le vêtement. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des coutures et des fermetures pour garantir une performance optimale.


Autres produits recommandés pour les menuisiers

Würth fournit aux menuisiers une gamme complète d’outils, d’équipements de protection et de vêtements professionnels, pensés pour répondre aux exigences du travail du bois :