VIS 6X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 282 vis 6x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 6x50 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour assurer une liaison solide et durable entre différents matériaux. D'une longueur de 50 mm et d'un diamètre de 6 mm, cette vis est idéale pour des applications variées, allant de la menuiserie et la construction de meubles à la fixation de composants dans des projets de rénovation. Sa taille lui permet de pénétrer et de maintenir efficacement les pièces en bois, en métal ou en plastique, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. De plus, sa conception robuste garantit une résistance élevée face aux forces de traction et à la pression, ce qui en fait un choix fiable pour des constructions nécessitant une fixation durable et sécurisée. La vis 6x50 est donc un outil dans l'arsenal de tout bricoleur ou professionnel de la construction, offrant une solution efficace pour une multitude de projets.