DOUILLE DIN 7422

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 douille DIN 7422 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté, de différentes longueurs : 100 mm, 140 mm, 180 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter



DIN 7422 – Douilles et accessoires de serrage

La référence DIN 7422 est associée à des douilles ou accessoires destinés aux opérations de serrage. La norme aide à définir les caractéristiques du produit, mais la désignation exacte et la fiche technique doivent être consultées pour préciser le profil, l’entraînement et le domaine d’emploi de la référence. Une douille sert d’interface entre l’outil et la fixation et doit correspondre aux deux.


Compatibilité : vérifiez la dimension de la fixation, le type de profil, la taille du carré d’entraînement et l’usage manuel ou motorisé prévu. Les douilles à main et les douilles pour outils à chocs ne sont pas automatiquement interchangeables. Assurez-vous que le matériau et la conception conviennent au couple et aux conditions d’utilisation.


Utilisation : engagez la douille complètement, maintenez l’outil dans l’axe et inspectez les faces de prise et le carré avant le travail. N’utilisez pas une rallonge ou un outil motorisé si la référence n’est pas prévue pour cet usage. Remplacez toute douille fissurée, déformée ou usée.