FRAISE POUR LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 fraise pour laiton pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres et longueurs : 63 mm, 50 mm, 56 mm,..., de différentes formes : C, Forme cylindrique à bout arrondi, Forme cylindrique avec coupe droite,..., de diverses matières : Acier rapide contenant 5% de cobalt, Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

La fraise pour laiton est un outil de coupe pour la précision et la qualité dans le travail des métaux non ferreux. Conçue spécifiquement pour le laiton, elle garantit une finition lisse et propre, minimisant les bavures et les échauffements du matériau. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix préféré pour les professionnels de l'usinage, de la joaillerie et de la fabrication de pièces mécaniques. La fraise pour laiton est également appréciée pour sa polyvalence, s'adaptant à diverses opérations telles que le fraisage de contours, le perçage et la gravure de précision. La fraise pour laiton est non seulement essentielle pour obtenir des résultats professionnels dans le travail du laiton mais elle est aussi un atout majeur dans une gamme variée d'applications industrielles.