EXTINCTEUR CLASSE A

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 extincteur classe A pour professionnels.
Filter



Extincteurs à poudre ABC : protégez vos locaux et véhicules contre les feux de solides, liquides et gaz

Les extincteurs à poudre polyvalente ABC sont des appareils portatifs de lutte contre l'incendie, capables d'éteindre les feux de classe A (matériaux solides comme le bois, le papier ou le tissu), de classe B (liquides inflammables) et de classe C (gaz). Ils existent en plusieurs capacités, de 1 kg pour les véhicules et petits locaux à 6 kg pour les ateliers, entrepôts et chantiers. Ils sont conformes à la norme NF et utilisent un gaz propulseur, comme le dioxyde de carbone ou un mélange d'azote et d'hélium. Leur température d'utilisation s'étend de -30 °C à +60 °C. Les artisans, entreprises du BTP, garages, transporteurs, établissements recevant du public et collectivités les installent pour répondre à leurs obligations et sécuriser leurs équipes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les feux sont classés par catégories selon la nature du combustible, une logique de classification qui guide le choix de l'extincteur. La classe A regroupe les feux de matériaux solides qui forment des braises, comme le bois, les cartons, les textiles et les plastiques. Longtemps, il fallait choisir un extincteur différent pour chaque situation : à eau pour les solides, à mousse pour les liquides, à poudre pour les gaz. La poudre polyvalente ABC a simplifié cette contrainte, car elle agit à la fois en étouffant la flamme et en interrompant la réaction chimique de combustion. Le temps de décharge est court : environ 8 secondes pour un extincteur de 1 kg, 9 secondes pour 2 kg et 16,5 secondes pour 6 kg. Cette durée limitée explique l'importance de viser correctement la base des flammes dès le début d'un sinistre.


Les points forts de ce type de produits

  • Efficacité sur les trois principales classes de feux (A, B et C) avec un seul appareil
  • Conformité à la norme NF pour une utilisation professionnelle
  • Plage de température d'utilisation de -30 °C à +60 °C adaptée aux chantiers et aux véhicules
  • Gamme de capacités (1, 2 et 6 kg) pour s'adapter aux locaux, aux véhicules et aux ateliers
  • Prise en main simple et intervention rapide en cas de départ de feu
  • Aspect compact et robuste, adapté à un montage mural dans un local ou à une fixation dans un véhicule utilitaire
  • Poudre qui ne conduit pas l'électricité, utilisable à proximité d'installations électriques dans l'attente de la coupure du courant

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Agent extincteur : poudre polyvalente ABC
  • Capacité : 1 kg, 2 kg ou 6 kg
  • Gaz propulseur : dioxyde de carbone, ou mélange d'azote (90 %) et d'hélium (10 %)
  • Temps de décharge : 8 s pour 1 kg, 9 s pour 2 kg, 16,5 s pour 6 kg
  • Poids net : de 1 kg à 11 kg selon le modèle
  • Température d'utilisation : de -30 °C à +60 °C
  • Norme : NF

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Chantiers du bâtiment et des travaux publics, en complément des consignes de sécurité incendie
  • Ateliers de mécanique, garages et carrosseries
  • Entrepôts, magasins et locaux professionnels
  • Véhicules utilitaires, camions et engins
  • Bureaux et locaux techniques où coexistent solides, liquides et appareils électriques

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Fixer l'extincteur à un emplacement visible, accessible et signalé, à proximité des zones à risque
  • Diriger le jet vers la base des flammes, en balayant progressivement la zone
  • Maintenir une distance de sécurité et ne pas tenter d'intervenir si le feu dépasse le stade initial
  • Faire vérifier l'extincteur régulièrement par un professionnel, selon la réglementation applicable
  • Former les équipes à l'utilisation de l'extincteur et au déclenchement de l'alerte
  • Après usage, faire recharger ou remplacer l'extincteur même s'il n'a été utilisé que quelques secondes
  • Nettoyer les résidus de poudre sur les surfaces et les appareils électroniques, car ils peuvent être corrosifs et abrasifs

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'extincteur Agent extincteur Gaz propulseur Temps de décharge Usage principal
Extincteur NF 1 kg Poudre ABC Azote (90 %) et hélium (10 %) 8 s Véhicules et petits locaux
Extincteur NF 2 kg Poudre ABC Azote (90 %) et hélium (10 %) 9 s Bureaux, locaux et utilitaires
Extincteur NF 6 kg Poudre ABC Dioxyde de carbone 16,5 s Ateliers, entrepôts, chantiers