DISQUE À DÉJOINTER / DÉJOINTOYER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme disque à déjointer / déjointoyer pour professionnels.

Filter


Les disques diamants à déjointer, ou déjointoyer, proposés par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour faciliter le travail des professionnels du bâtiment. Ces disques permettent de couper les joints de carrelage, de marbre, de granit ou de pierre naturelle avec une grande précision et une faible émission de poussière. Ils sont compatibles avec les meuleuses d'angle électriques ou sans fil de la marque Würth, ainsi qu'avec d'autres marques courantes. Les disques à déjointer Würth sont disponibles en plusieurs diamètres, épaisseurs et alésages, selon les besoins de chaque chantier. Ils offrent une longue durée de vie et une bonne résistance à l'usure, grâce à leur fabrication en carbure de silicium renforcé par une armature en fibre de verre. Les disques à déjointer Würth sont le choix idéal pour les professionnels qui recherchent des outils performants, fiables et sécurisés.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’un disque à déjointer et dans quels travaux l’utiliser ?

Un disque à déjointer est un outil diamanté spécialement conçu pour retirer les joints de mortier, ciment, résine, ou restaurer les surfaces entre briques, blocs ou éléments de maçonnerie. Il est utilisé dans les travaux de réfection de joints, restauration de façades, nettoyage de surfaces, dégarnissage avant rejointoiement et préparation des surfaces en pierre naturelle ou béton cellulaire.

Quels diamètres, alésages et largeurs de coupe trouve-t-on typiquement chez Würth France ?

Les disques à déjointer Würth sont disponibles en diamètre standard 125 mm pour des usages courants, avec alésage de 22,23 mm. Certains modèles combinés RS Plus ou Longlife-Speed ont des largeurs de coupe plus grandes — par exemple 24 mm — pour des goulottes ou rainurages.

Comment choisir l’épaisseur et la hauteur des segments diamantés ?

L’épaisseur des segments doit correspondre à la largeur des joints à retirer — des segments plus larges permettent un travail en une seule passe sur des joints larges mais exigent une puissance machine adaptée. La hauteur des segments influe sur la durée de vie du disque : une hauteur de 7 mm est courante sur les disques professionnels pour maçonnerie et brique, combinée à des segments épais pour une usure plus lente.

Quels types de coupe (à sec / à eau) sont compatibles pour les disques à déjointer Würth ?

Selon les modèles, les disques Würth sont conçus pour coupe à sec ou coupe avec apport d’eau. Le modèle Combined Longlife & Speed RS Plus par exemple est prévu pour des rainureuses puissantes avec coupe à sec. Lorsque le disque est utilisé à sec, il faut bien ventiler et aspirer les poussières.

Compatibilité et machines

Sur quelles machines peut-on monter un disque à déjointer Würth ?

Les disques sont conçus pour les meuleuses d’angle classiques (Ø125 mm), certains modèles combinés ou “combi” peuvent être montés sur rainureuses d’au moins 1 800 W pour le fraisage ou la coupe simultanée. L’alésage doit correspondre à la broche de la machine (22,23 mm fréquemment).

Quelle vitesse de rotation maximale respecter pour un usage sécurisé et optimal ?

Chaque disque indique une vitesse de rotation maximale (tr/min), compatible avec son diamètre pour éviter surchauffe, usure prématurée ou risque mécanique. Respectez toujours ces vitesses, souvent autour de 12 250 tr/min pour les disques Ø125 mm de type professionnel en joint de brique.

Performance et durabilité

Quels paramètre privilégier pour maximiser la durée de vie du disque ?

Choisir un disque avec des segments de diamant de haute qualité, avec concentration élevée, des segments brasés ou fusionnés selon modèle, plus une hauteur de segment importante. Un bon équilibrage du disque et un noyau acier bien protégé préviennent les micro-fissures. L’évacuation des poussières et le refroidissement jouent aussi un rôle clé.

Comment limiter l’usure liée à la résistance des matériaux tels que béton abrasif ou brique dure ?

On recommande d’utiliser des disques renforcés ou “Longlife” avec segments épais et inserts de protection du centre acier, d’adapter la vitesse de coupe, de faire des passes multiples plutôt qu’une seule sur matériau dense, et de ne pas forcer sur la machine pour éviter les surchauffes ou l’écaillage.

Précision des coupes et finition

Comment assurer une coupe droite et éviter d’abîmer les briques adjacentes ?

Maintenir une trajectoire parfaitement alignée avec le joint, éviter les inclinaisons de la meuleuse, utiliser des guides de coupe ou de profondeur si disponibles, et procéder lentement sur les zones de restauration patrimoniale. Un disque bien équilibré réduit les vibrations et les éclats.

Quels réglages pour travailler sur des joints de ciment friable ou des mortiers durs ?

Sur des joints friables, utiliser une vitesse modérée, privilégier un disque avec segments épais pour limiter l’usure. Pour mortier dur, faire des passes successives, et si disponible utiliser coupe à eau pour réduire la chaleur et l’émission de poussières.

Normes et sécurité

Quels critères normatifs vérifier avant achat ?

Assurez-vous que le disque est conforme à la norme EN 13236, qu’il porte le label OSA pour les produits diamantés professionnels, qu’il indique clairement l’alésage, le diamètre, la hauteur et l’épaisseur des segments, ainsi que la vitesse maximale d’utilisation.

Quelles sont les bonnes pratiques d’usage pour la sécurité lors du déjointoyage ?

Portez toujours un masque anti-poussière, des lunettes de protection, des gants solides. Ne pas forcer le disque, respecter le sens de rotation, serrage correct de l’outil, travailler avec aspiration ou ventilation, éviter que le disque vibre ou cogne. Contrôler visuellement le disque avant usage pour détecter toute fissure ou défaut.

Application spécifique et rentabilité

Comment utiliser les disques “combi” ou “speed-longlife” pour goulottes et rainurages ?

Ces modèles permettent de combiner coupe et fraisage en une seule opération, particulièrement utile pour créer des goulottes de câblage. Il faut employer des machines d’au moins 1 800 W, respecter les diamètres et largeur de coupe spécifiés, et utiliser un aspirateur ou un dispositif d’évacuation des poussières pour préserver la qualité de coupe.

Comment comparer le coût total d’un disque à déjointer Würth par rapport à la concurrence ?

Comparer non seulement le prix unitaire mais aussi la durée de vie (nombre de joints traités avant usure), le rendement en vitesse de coupe, la fréquence de remplacement, la compatibilité avec vos machines, et les économies liées aux arrêts machine ou aux défauts de finition. Un disque plus coûteux mais avec haut rendement et longévité peut s’avérer plus rentable.

Entretien et stockage

Comment entretenir correctement un disque entre deux chantiers ?

Nettoyer après usage pour enlever les poussières et résidus de mortier, vérifier l'état des segments, le tranchant diamanté, et le noyau acier. Stocker à l’horizontale, à l’abri de l’humidité et des chocs mécaniques. Ne jamais exposer à des températures extrêmes qui pourraient altérer le liant diamant.

Quand remplacer un disque arrivé à fin de vie ?

Un disque doit être remplacé si les segments ont beaucoup usé (hauteur réduite), si la coupe devient difficile, avec vibrations, échauffement excessif, éclats, ou si le disque est déformé ou fissuré. Ne pas attendre alors que l’outil devienne dangereux.