RONDELLE INOX M14

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 rondelle inox M14 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.5 mm, 4.3 mm, 5.3 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M14,..., de normes DIN : 125, 433, 6798,... et proposés dans divers types de formes : A, B, J,....
Filter

La rondelle inox M14 est un élément essentiel dans le domaine de la fixation et de l'assemblage. Fabriquée en acier inoxydable, elle est particulièrement résistante à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements humides ou corrosifs. La rondelle inox M14 assure une distribution uniforme de la pression sur la surface où elle est appliquée, augmentant ainsi la durabilité et la stabilité de l'assemblage. Elle est souvent utilisée dans la construction, l'automobile et l'industrie maritime, où la fiabilité et la longévité des composants sont cruciales. En outre, son diamètre de 14 mm offre une compatibilité avec de nombreux types de boulons, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses applications. La rondelle inox M14 est également appréciée pour sa capacité à prévenir le desserrage des assemblages sous vibrations, garantissant ainsi une sécurité accrue dans les structures et les machines. La rondelle inox M14 est un composant fiable et durable, indispensable dans de nombreux secteurs industriels.