DISQUE ABRASIF FIBRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 Disque abrasif fibre pour professionnels.
Filter


Disque abrasif fibre : meulez efficacement les surfaces métalliques pour un fini impeccable

Un disque abrasif fibre est un outil de ponçage utilisé principalement dans l'industrie pour le polissage, l'ébavurage et le meulage de surfaces métalliques. Composé d'un support en fibre vulcanisée recouvert de grains abrasifs, il est conçu pour être monté sur une meuleuse d'angle. Les disques abrasifs fibre sont disponibles en différentes granulométries pour s'adapter aux besoins spécifiques de finition ou de retrait de matière, offrant ainsi une efficacité et une durabilité optimales pour les applications industrielles exigeantes.

Points forts des disques abrasifs fibre

Les disques abrasifs fibre de Würth sont conçus pour offrir une performance inégalée dans le polissage et le ponçage des surfaces métalliques et autres matériaux durs. Leur durabilité et leur efficacité permettent de réaliser des travaux de finition de haute qualité avec une réduction significative du temps de travail. Leur capacité à résister à l'usure assure une longévité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensives.

Caractéristiques importantes des disques abrasifs fibre

Les disques abrasifs fibre sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 115 mm à 180 mm de diamètre, pour s'adapter à différents types de meuleuses. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, comme l'oxyde d'aluminium ou le zirconium, garantissant une coupe rapide et uniforme. Ces disques sont souvent disponibles en plusieurs grains, allant de 24 à 120, permettant une adaptation précise au type de finition souhaitée. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN 13743, assurant une utilisation sécurisée.

Domaines d'applications courants des disques abrasifs fibre

Les disques abrasifs fibre sont largement utilisés dans les secteurs de la métallurgie, de la construction navale, et de la fabrication industrielle. Ils sont idéaux pour le décapage de la peinture, le nettoyage des soudures, et le polissage des surfaces en acier inoxydable ou en aluminium. Leur efficacité sur une variété de matériaux en fait un outil indispensable pour les professionnels cherchant à obtenir une finition parfaite.

Conseils d'utilisation des disques abrasifs fibre

Pour optimiser l'efficacité des disques abrasifs fibre, il est conseillé de les utiliser à la vitesse recommandée par le fabricant, généralement entre 4 500 et 8 500 tours par minute. Assurez-vous que le disque est correctement monté sur la meuleuse pour éviter tout déséquilibre. Utilisez toujours un équipement de protection individuelle, comme des lunettes et des gants, pour garantir votre sécurité lors de l'utilisation. Conservez les disques dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité pour préserver leur intégrité.