SCIE VIBRANTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 scie vibrante pour professionnels.

Filter



Scies vibrantes : sciez, poncez et grattez dans les espaces restreints avec des machines oscillantes

Les scies vibrantes, aussi appelées outils multifonctions ou couteaux multiusages, sont des machines à mouvement oscillant : l'accessoire effectue de très petits débattements angulaires à grande fréquence. Ce principe permet de scier, de poncer, de gratter, de raboter ou de découper de manière précise, y compris au ras d'une paroi ou dans un angle. La gamme Würth comprend un modèle à batterie de 12 V, un modèle pneumatique et trois modèles électriques de 350 à 450 W, avec des fréquences d'oscillation jusqu'à 20 000 oscillations par minute. Menuisiers, plaquistes, plombiers, carreleurs, carrossiers et poseurs de revêtements de sol les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'outil oscillant est apparu dans les années 1960, à l'origine pour couper des plâtres médicaux sans blesser la peau du patient : la lame, qui oscille très vite sur une faible amplitude, coupe le plâtre mais pas les tissus mous. Cette particularité explique la précision et le faible risque de dérapage de la machine. Il a fallu attendre plusieurs décennies pour qu'elle conquière le bâtiment, où elle s'est imposée pour les travaux de rénovation, au plus près des murs et des huisseries. Les systèmes d'emmanchement universels ont ensuite simplifié le changement de lame et la compatibilité des accessoires, ce qui a favorisé le développement de ces machines.


Les points forts de ce type de produits

  • Coupe précise en plongée, à ras de surface, dans les angles et les espaces confinés
  • Nombreuses applications avec une seule machine : sciage, ponçage, grattage, rabotage et découpe
  • Changement d'accessoire rapide, sans outil, avec les systèmes de fixation Starlock et Quick-In
  • Vitesse réglable en continu, avec un contrôle électronique qui maintient la vitesse sous charge
  • Système anti-vibrations qui réduit les vibrations jusqu'à 70 % sur certains modèles
  • Modèles compacts et légers de 0,8 à 1,65 kg pour travailler longtemps sans fatigue
  • Choix de l'énergie : batterie 12 V, secteur 230 V ou air comprimé selon le besoin

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Oscillations à vide : de 5 000 à 20 000 oscillations par minute selon le modèle
  • Amplitude d'oscillation : de 2,8 ° pour le modèle à batterie à 4 ° pour le modèle EMS 450-SL
  • Puissance d'entrée des modèles électriques : 350 W et 450 W, puissance débitée de 190 à 250 W
  • Modèle à batterie : 12 V, batterie de 2 Ah, poids de 1 kg avec batterie
  • Modèle pneumatique DMS 2 : pression de service de 6,3 bar, consommation d'air de 370 L/min, raccord 1/4 pouce
  • Emmanchements : Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, hexagonal ou porte-outil à changement rapide
  • Câble d'alimentation de 5 m et classe de protection II sur les modèles électriques
  • Poids des machines : de 1 à 1,65 kg

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Menuiserie : découpe de bois, de panneaux, de plinthes et de huisseries
  • Pose de sols : détalonnage de portes et découpe de lames de parquet ou de stratifié
  • Plâtrerie et cloisons : ouvertures dans le placo et rebouchages
  • Carrosserie et automobile : dépose de pare-brise collés avec le modèle pneumatique
  • Plomberie et rénovation : coupe de tuyaux en plastique et de joints, grattage de colle ou de peinture

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'accessoire adapté à la matière : lame bois, lame métal, grattoir ou plateau de ponçage
  • Régler la vitesse en fonction du matériau : vitesse élevée pour le bois, vitesse réduite pour le métal
  • Laisser la machine travailler sans appuyer fortement, la coupe se fait par l'oscillation
  • Vérifier que l'accessoire est bien verrouillé avant de lancer la machine
  • Porter des lunettes, une protection auditive et un masque anti-poussières

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de scie vibranteAlimentation / puissanceOscillationsAmplitudeEmmanchement et poids
Couteau multiusage à batterie MS 12-A Batterie Li-ion 12 V, 2 Ah 5 000 à 20 000 /min 2,8 ° Starlock, 1 kg avec batterie
Couteau multiusage pneumatique DMS 2 Air comprimé, 6,3 bar, 370 L/min 0 à 20 000 /min Selon référence Hexagonal, 1,1 kg
Couteau multi-usage EMS 350-SL compact 220 V, 350 W (190 W débités) 10 000 à 19 500 /min 3,4 ° Starlock Plus, 1,4 kg
Couteau multiusage EMS 450-SL power 220 V, 450 W (250 W débités) 10 000 à 19 500 /min 4 ° Starlock Max, 1,6 kg
Couteau multi-usage EMS 450-1.7 COMPACT 230 V, 450 W (250 W débités) 10 000 à 19 500 /min 3,4 ° Porte-outil à changement rapide, 1,65 kg