LÈVE MEUBLE LOURD

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 lève meuble lourd pour professionnels.
Filter


Lève-meuble lourd : déplacez facilement les charges imposantes en toute sécurité

Würth vous propose une gamme de lève-meubles lourds adaptés aux besoins des professionnels du montage et de la pose. Que vous ayez à lever des portes, des meubles (commodes, armoires, bureaux, fauteuils, piano, comptoirs...), des planches ou d'autres objets volumineux, vous trouverez l'outil de levage idéal sur wurth.fr. Vous pourrez choisir entre l'outil de montage à une main Viking Arm, le coin à roulettes ou le lève-porte à pédale, selon la capacité de charge, la largeur et le design que vous recherchez. Ces outils de levage sont pratiques, robustes et peu encombrants. Ils vous permettront de lever facilement et en toute sécurité les objets lourds et d'effectuer les réglages nécessaires. Faites confiance à la qualité Würth et commandez dès maintenant votre lève-meuble lourd sur eshop.wurth.fr.


Les points forts des lève-meubles lourds Würth

Les lève-meubles lourds Würth sont conçus pour offrir une solution efficace et sécurisée pour le déplacement de charges volumineuses et pesantes. Leur principal atout réside dans leur robustesse et leur capacité à supporter des poids considérables, garantissant ainsi une manipulation aisée et sans effort. De plus, ces outils sont dotés de mécanismes ergonomiques qui minimisent le risque de blessure pour l'utilisateur, tout en maximisant l'efficacité du travail.


Les caractéristiques importantes des lève-meubles lourds Würth

Les lève-meubles lourds Würth se déclinent en plusieurs modèles adaptés à différents besoins professionnels. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables tels que l'acier renforcé, assurant une longévité et une résistance accrues. Les dimensions varient selon les modèles, permettant de soulever des meubles de différentes tailles et formes. Certains modèles incluent des roues pivotantes en caoutchouc pour une meilleure maniabilité et une protection des surfaces.

  • Outils de levage conçus pour soulever et manipuler facilement des meubles lourds et volumineux tels que portes, armoires, bureaux, fauteuils
  • Divers modèles adaptés aux besoins professionnels, incluant le lève-meuble Viking Arm pour montage à une main
  • Capacité de charge maximale jusqu’à 150 kg, assurant une sécurité optimale lors des opérations de levage
  • Accessoires complémentaires disponibles comme coins à roulettes ou lève-porte à pédale pour différentes configurations
  • Conception robuste, compacte et ergonomique pour un usage facile, rapide, et sécurisé en atelier ou sur chantier
  • Permettent le levage précis et le réglage des meubles sans efforts excessifs, réduisant le risque de blessure et de dommages
  • Qualité Würth reconnue pour la fiabilité et la durabilité des outils de levage professionnels


Tableau comparatif des lève-meubles lourds Würth

Produit Type Capacité de charge max Usage Particularités
Outil Viking Arm Lève-meuble à une main 150 kg Montage et pose de meubles lourds Compact, ergonomique, manipulation facile
Coin à roulettes Accessoire de levage 600 kg Déplacement et positionnement de meubles Permet glisser facilement les meubles
Lève-porte à pédale Outil levage spécifique 200 kg Levage de portes lourdes Contrôle précis par pédale

Les domaines d'applications courants des lève-meubles lourds Würth

Les lève-meubles lourds Würth sont couramment utilisés dans les secteurs du transport, de la logistique, et de l'aménagement d'espaces professionnels. Ils sont idéaux pour déplacer des meubles lourds dans des bureaux, des entrepôts ou des salles d'exposition. Leur utilisation est également fréquente lors de déménagements professionnels ou de réaménagements d'espaces commerciaux.


Les conseils d'utilisation des lève-meubles lourds Würth

Pour une utilisation optimale des lève-meubles lourds Würth, il est conseillé de toujours vérifier la capacité de charge maximale avant de soulever un meuble. Assurez-vous que la surface de déplacement est dégagée et plane pour éviter tout déséquilibre. Il est également recommandé de porter des équipements de protection individuelle, tels que des gants, pour une sécurité accrue. Enfin, suivez toujours les instructions du fabricant pour garantir une utilisation sécurisée et prolonger la durée de vie de l'outil.