GOUJON D'ANCRAGE 125 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 goujon d'ancrage 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de différentes longueurs : 125 mm, 95 mm, 110 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 125 mm est un élément de fixation essentiel dans le domaine de la construction et de la rénovation. Grâce à sa taille adaptée et à sa robustesse, il assure une fixation solide et durable de structures lourdes et d'équipements dans le béton, que ce soit pour des applications industrielles, commerciales ou résidentielles. Le goujon d'ancrage 125 mm est particulièrement apprécié pour sa capacité à supporter des charges élevées, offrant ainsi une solution fiable pour la fixation de machines, de garde-corps ou encore de supports de tuyauterie. Sa mise en œuvre précise et sa résistance aux conditions extérieures en font un choix privilégié pour garantir la sécurité et la stabilité des installations.
