VIS NOIRE TÊTE FRAISÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis noire tête fraisée pour professionnels.
Filter


Vis noire à tête fraisée : vissez discrètement et solidement dans le bois et le métal

Une vis noire à tête fraisée est un élément de fixation conçu pour être encastré dans le matériau, offrant ainsi une surface lisse et affleurante. La tête fraisée permet une répartition uniforme de la force d'assemblage, assurant une fixation solide et esthétique. Le revêtement noir, souvent obtenu par traitement chimique ou revêtement en poudre, offre une résistance accrue à la corrosion et une discrétion visuelle dans les applications industrielles ou architecturales. Ce type de vis est couramment utilisé dans des environnements où la durabilité et l'apparence sont essentielles.

Points forts des vis noires à tête fraisée

Les vis noires à tête fraisée de Würth sont conçues pour offrir une finition discrète et élégante, idéale pour les assemblages nécessitant une surface lisse. Leur revêtement noir confère une résistance accrue à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des assemblages. Ces vis se distinguent par leur capacité à s'intégrer harmonieusement dans des structures où l'esthétique est primordiale, tout en garantissant une fixation solide et durable.

Caractéristiques importantes des vis noires à tête fraisée

Les vis noires à tête fraisée de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 3 mm à 10 mm de diamètre et de 10 mm à 100 mm de longueur. Fabriquées en acier de haute qualité, ces vis bénéficient d'un traitement de surface qui assure une finition noire uniforme et résistante. Elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant une compatibilité et une interchangeabilité avec d'autres systèmes de fixation. La tête fraisée permet un encastrement parfait dans le matériau, offrant une surface plane et esthétique.

Domaines d'applications courants des vis noires à tête fraisée

Les vis noires à tête fraisée sont couramment utilisées dans les secteurs de la menuiserie, de la construction métallique et de l'industrie du meuble. Elles sont idéales pour les assemblages où l'apparence est aussi importante que la fonctionnalité, comme dans les meubles design ou les structures visibles. Elles sont également prisées dans les installations électriques et électroniques, où une fixation discrète et efficace est essentielle.

Conseils d'utilisation des vis noires à tête fraisée

Pour optimiser l'utilisation des vis noires à tête fraisée, il est conseillé de pré-percer le matériau, surtout lorsqu'il s'agit de bois dur ou de métal. Cela facilite l'insertion et réduit le risque de fissuration. Utilisez un embout de vissage adapté pour éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que la vis est bien alignée avec le trou pour garantir une fixation optimale et une finition parfaite. Conservez les vis dans un endroit sec pour préserver leur revêtement et leur résistance à la corrosion.