VIS ET BOULON TRCC 12X90

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 boulons et vis TRCC 12x90 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 12x90 sont conçues pour offrir une robustesse et une fiabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et d'assemblage. Ces vis possèdent une tête ronde à collet carré qui assure une excellente résistance à la rotation lors de l'installation, permettant ainsi une fixation plus sécurisée et durable. Le diamètre et la longueur de ces vis, 12 mm par 90 mm respectivement, les rendent idéales pour les travaux nécessitant une grande résistance et une profondeur de pénétration significative. Les vis TRCC 12x90 sont également traitées pour résister à la corrosion, ce qui les rend adaptées à une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides, augmentant ainsi leur versatilité et leur durabilité. Elles sont couramment utilisées dans la construction de structures en bois, l'assemblage de meubles lourds et dans la fixation de composants métalliques. Les vis TRCC 12x90 sont un choix excellent pour les professionnels à la recherche de fixations fiables et durables pour leurs projets de construction et d'assemblage, grâce à leur conception robuste et à leur résistance à la corrosion.