RUBBER FOOT LONGUEUR 450 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme support big foot pour climatisation pour professionnels.
Filter

Un pied en caoutchouc est un élément d’appui conçu pour créer une interface souple entre une structure et sa surface de contact. Sa fonction principale est de protéger le support, d’améliorer l’adhérence et de limiter la transmission des vibrations ou des chocs. Les versions de grande longueur, comme 450 mm, permettent une meilleure répartition des charges et une assise plus stable sur des ensembles techniques ou des équipements de portage. Les critères attendus concernent la qualité de l’élastomère, la résistance à l’usure, aux intempéries et aux variations de température, ainsi qu’une bonne tenue mécanique dans la durée. Ce type de produit trouve sa place dans l’aménagement de véhicules utilitaires, les systèmes de fixation, les structures métalliques, les équipements de manutention et de maintenance, partout où la protection des surfaces et la stabilité de l’installation sont essentielles.